Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfseil 16 mm, 30 m langSchlaufe Karabiner Wirbel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfseil 16 mm, 30 m langSchlaufe Karabiner Wirbel
Hanfseil 16 mm, 30 m langSchlaufe Karabiner Wirbel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031639197584
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4031639197584
EAN/GTIN:
     4031639197584
Suchbegriffe:
Bauaufzugseil
Eimerseil
Hanfseil
eimerseil
Handaufzugseil

• Material: Spinnfaser, gedreht • Mit einer Schlaufe, eingespleißtem Kuhwirbel und Karabinerhaken Info: Seilende nicht anbinden und nicht mehr als 5 Meter Rest auf dem Boden belassen.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306015
Länge:
30 m
Tragkraft:
38 kg
ø:
16 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Farbton:
beigebraun
Weitere Suchbegriffe: Seil, Aufzugsseil, Strick, Handaufzugsseil, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,89*
€ 68,24*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 53,84*
€ 68,28*
€ 4,90*
ab € 53,16*
€ 69,11*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 55,41*
€ 70,26*
1 Tag
10
€ 4,95*
ab € 58,20*
€ 73,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.