Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MW 5500 Powermaster, 5 m MW 5500 Powermaster, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MW 5500 Powermaster, 5 m MW 5500 Powermaster, 5 m
MW 5500 Powermaster, 5 m MW 5500 Powermaster, 5 m
MW 5500 Powermaster, 5 m MW 5500 Powermaster, 5 m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4032083098205
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     50355015
EAN/GTIN:
     4032083098205
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
MIG/MAG-Schlauchpaket
Schweißbrenner
MIG-MAG-Brenner

Ideal für den Einsatz an Lorch-Schweißstromquellen abgestimmt. Für maximale Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit.
• Optimale Brennerkühlung
• Hohe Standzeiten
• Ergonomische Brennergriffschale, robuste Bauweise und hohe Lebensdauer
• Leichte und flexible Schlauchpakete
• Optimale Bedienbarkeit in allen Positionen
• Schneller Brennerwechsel durch Euro-Zentralanschluss
• Fernregelung der Stromquelle direkt am Brenner möglich
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
6481389
Beschreibung:
MW 5500 Powermaster, 5 m, wassergekühlt
ED:
100 %
Belastung CO2/Mischgas:
500 A/450 A
Empfehlung:
alle wassergekühlte Anlagen
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner, und, LORCH, MIG-MAG-Brenner, Schweiß-, Lichtbogen-, Schneidtechnik, Lichtbogenschweiß-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,88*
€ 562,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,53*
€ 501,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,65*
€ 493,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,27*
€ 477,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.