| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4032083099097 Herst.-Nr.: 50355005 EAN/GTIN: 4032083099097 |
| |
|
| | |
| MIG-MAG-Brenner
Ideal für den Einsatz an Lorch-Schweißstromquellen abgestimmt. Für maximale Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. • Optimale Brennerkühlung • Hohe Standzeiten • Ergonomische Brennergriffschale, robuste Bauweise und hohe Lebensdauer • Leichte und flexible Schlauchpakete • Optimale Bedienbarkeit in allen Positionen • Schneller Brennerwechsel durch Euro-Zentralanschluss Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 6481389 | Beschreibung: | MW 5500, 5 m, wassergekühlt | ED: | 100 % | Belastung CO2/Mischgas: | 500 A/450 A | Empfehlung: | alle wassergekühlte Anlagen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner, und, LORCH, MIG-MAG-Brenner, Schweiß-, Lichtbogen-, Schneidtechnik, Lichtbogenschweiß- |
| | |
| |