Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MW 5300 Powermaster, 4 m MW 5300 Powermaster, 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MW 5300 Powermaster, 4 m MW 5300 Powermaster, 4m
MW 5300 Powermaster, 4 m MW 5300 Powermaster, 4m
MW 5300 Powermaster, 4 m MW 5300 Powermaster, 4m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4032083099509
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     50353014
EAN/GTIN:
     4032083099509
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
MIG/MAG-Schlauchpaket
Schweißbrenner
MIG-MAG-Brenner

Ideal für den Einsatz an Lorch-Schweißstromquellen abgestimmt. Für maximale Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit.
• Optimale Brennerkühlung
• Hohe Standzeiten
• Ergonomische Brennergriffschale, robuste Bauweise und hohe Lebensdauer
• Leichte und flexible Schlauchpakete
• Optimale Bedienbarkeit in allen Positionen
• Schneller Brennerwechsel durch Euro-Zentralanschluss
• Fernregelung der Stromquelle direkt am Brenner möglich
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
6481389
Beschreibung:
MW 5300 Powermaster, 4 m, wassergekühlt
ED:
100 %
Belastung CO2/Mischgas:
300 A/270 A
Empfehlung:
MicorMIG 300/350 wassergekühlt
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner lorch, schweißbrenner, mig/mag-schlauchpaket 4m, und, LORCH, MIG-MAG-Brenner, Schweiß-, Lichtbogen-, Schneidtechnik, Lichtbogenschweiß-
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,45*
€ 429,81*
15 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 393,12*
€ 462,88*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,81*
€ 511,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,15*
€ 509,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,35*
€ 458,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,17*
€ 448,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,45*
€ 431,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.