Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorch HandyTIG 180 DC Control Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lorch HandyTIG 180 DC Control Pro
Lorch HandyTIG 180 DC Control Pro
Lorch HandyTIG 180 DC Control Pro
Lorch HandyTIG 180 DC Control Pro
Lorch HandyTIG 180 DC Control Pro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4032083116602
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     10801810
EAN/GTIN:
     4032083116602
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
WIG-Schweißinverter HandyTIG 180 DC Control Pro

• DC-Funktion für Stahl und Edelstahl
• „3 Schritte und Schweißen“-Bedienkonzept
• Nach DIN-EN 60974-1, mit IP 23 und S-Zeichen
• Mit Hotstart, Anti-Stick und Arc-Force (Elektrode)
• Berührungslose HF-Zündung (WIG)
• Automatische Gasvor- und -nachströmung
• Bedienerführung über Leuchtsymbole
• Stufenlose Schweißstromeinstellung
• Amperegenaue Digitalanzeige
• Einfache Einstellung der Nebenparameter
• Job-Speicher (2 x WIG/2 x Elektrode)
• Puls-Funktion
• Fernregleranschluss
• Brennerfernregelung Up/Down

Lieferumfang: HandyTIG 180 DC Control Pro mit Netzkabel, Schutzkontakt-Stecker und Tragegurt.

Technische Daten:
Schweißstrom WIG 5–180 A
Schweißstrom Elektrode 5–150 A
Strom bei 100 % ED (40 °C) 130 A
Strom bei 60 % ED (40 °C) 150 A
ED bei I max. (40 °C) 30 %
Netzspannung 1 ~ 230 V
Zulässige Netztoleranz +15 %/–25 %
Netzabsicherung, träge 16 A
Maße (mm) 337 x 130 x 211
Gewicht 6,5 kg

Control Pro-Bedienkonzept
• Bedienerführung über Leuchtsymbole
• Umschaltbar von WIG-DC auf WIG-AC-Schweißen (AC/DC-Variante)
• Stufenlose Schweißstromeinstellung
• Fernregleranschluss
• Amperegenaue Digitalanzeige
• Einfaches Einstellen der Nebenparameter
• Job-Speicher (2 x WIG/2 x Elektrode)
• Brennerfernregelung
• Puls-Funktion
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
6481364
Beschreibung:
HandyTIG 180 DC Control Pro Einzelgerät
Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, TIG-Schweißgerät, WIG-Schweißgerät, wig-schweißgerät lorch ac/dc, tig schweißgerät, tig-schweißgerät ac/dc, der, Pro, LORCH, HandyTIG-Serie, Schneidtechnik, Lichtbogenschweiß-, Control, und, 180, WIG-Schweißinverter, HandyTIG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 8,50*
ab € 1.463,82*
€ 1.531,45*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.451,89*
€ 1.531,46*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.531,46*
€ 1.822,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.521,44*
€ 1.810,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.486,97*
€ 1.769,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.466,73*
€ 1.745,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.451,89*
€ 1.727,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.