Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorch HandyTIG 180 AC/DC Control Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lorch HandyTIG 180 AC/DC Control Pro
Lorch HandyTIG 180 AC/DC Control Pro
Lorch HandyTIG 180 AC/DC Control Pro
Lorch HandyTIG 180 AC/DC Control Pro
Lorch HandyTIG 180 AC/DC Control Pro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4032083116763
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     10801860
EAN/GTIN:
     4032083116763
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
WIG-Schweißinverter HandyTIG 180 AC/DC Control Pro

• AC-Funktion für Aluminium
• DC-Funktion für Stahl und Edelstahl
• „3 Schritte und Schweißen“-Bedienkonzept
• Nach DIN-EN 60974-1, mit IP 23 und S-Zeichen
• Mit Hotstart, Anti-Stick und Arc-Force (Elektrode)
• Berührungslose HF-Zündung (WIG)
• Automatische Gasvor- und -nachströmung
• Bedienerführung über Leuchtsymbole
• Stufenlose Schweißstromeinstellung
• Amperegenaue Digitalanzeige
• Einfache Einstellung der Nebenparameter
Job-Speicher (2 x WIG/2 x Elektrode)
• Up/Down-Brennerfernregelung
• Puls-Funktion
• Fernregleranschluss

Lieferumfang: HandyTIG 180 AC/DC Control Pro mit Netzkabel, Schutzkontakt-Stecker und Tragegurt.

Technische Daten:
Schweißstrom WIG 3–180 A
Schweißstrom Elektrode 10–150 A
Strom bei 100 % ED (40 °C) 130 A
Strom bei 60 % ED (40 °C) 150 A
ED bei I max. (40 °C) 35 %
Netzspannung 1 ~ 230 V
Zulässige Netztoleranz +15 % / –25 %
Netzabsicherung, träge 16 A
Maße (mm) 480 x 185 x 326
Gewicht 13,3 kg

Control Pro-Bedienkonzept
• Bedienerführung über Leuchtsymbole
• Umschaltbar von WIG-DC auf WIG-AC-Schweißen (AC/DC-Variante)
• Stufenlose Schweißstromeinstellung
• Fernregleranschluss
• Amperegenaue Digitalanzeige
• Einfaches Einstellen der Nebenparameter
• Job-Speicher (2 x WIG/2 x Elektrode)
• Brennerfernregelung
• Puls-Funktion
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
6481366
Beschreibung:
HandyTIG 180 AC/DC Control Pro Einzelgerät
Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, TIG-Schweißgerät, WIG-Schweißgerät, elektroden schweißgeräte lorch, tig schweißgerät, der, Pro, LORCH, HandyTIG-Serie, Schneidtechnik, Lichtbogenschweiß-, Control, AC/DC, und, 180, WIG-Schweißinverter, HandyTIG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.859,00*
€ 2.954,34*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.859,20*
€ 2.954,54*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.954,34*
€ 3.515,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.941,27*
€ 3.500,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.885,92*
€ 3.434,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.859,00*
€ 3.402,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.