Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorch M-Pro 150 CuSi BasicPlus 15/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lorch M-Pro 150 CuSi BasicPlus 15/3
Lorch M-Pro 150 CuSi BasicPlus 15/3
Lorch M-Pro 150 CuSi BasicPlus 15/3
Lorch M-Pro 150 CuSi BasicPlus 15/3
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4032083116787
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     21801501
EAN/GTIN:
     4032083116787
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
mag-schweißgerät lorch
MIG-/MAG-Schweiß- und Lötanlage M-Pro 150 CuSi und M-Pro 200 CuSi

MIG-/MAG-Schweiß- und Lötanlagen der M-Pro Serie

Die LORCH M-Pro bringt MIG-/MAG-Perfektion in jede Werkstatt und zeigt sich als echter Allrounder von Blech- bis zu mittleren und schweren Stahlarbeiten. Die hochwertige Qualitätsanlage überzeugt mit besten Schweißeigenschaften, einem robusten Gehäuse, hervorragender Bedienergonomie und dem praxisorientierten „3 Schritte und Schweißen“-Bedienkonzept. Die moderne Einstell-Automatik der Anlage macht die Bedienung einfach wie nie und sorgt für beste Ergebnisse bei Stahl, Aluminium und Edelstahl. Synergie pur. Die Auswahl der optimalen Schweiß-Kennlinie erfolgt über das eingesetzte Material und die Drahtstärke. Für einfachste Einstellung sorgt die Drahtvorschubautomatik mit Feinregelung, die den Drahtvorschub automatisch an jede Spannungsstufe anpasst.

• „3 Schritte und Schweißen“-Bedienkonzept
• Gefertigt und geprüft nach DIN-EN 60974-1, mit IP 23 und S-Zeichen
• Beste Schweißeigenschaften bei Stahl, Aluminium und Edelstahl
• Elektronische MIG-/MAG-Logik mit 2-Takt-, 4-Takt- sowie einstellbarer Punkt- und Intervallsteuerung
• Einfachste Drahteinfädelung auf Knopfdruck im Drahtvorschubraum
• Schräg abgehender Brenneranschluss für weniger Drahtwiderstand
• Modernes, robustes Gehäusedesign mit ergonomischen Bedienfeld
• Vollverzinktes, belastbares Gehäuse
• Lüfter-Standby-Funktion für geringeren Energieverbrauch

Die Bedienung, wie Sie wollen – Bedienvarianten der M-Pro

Synergievorwahl der Basic Plus und Control Pro
a) Wählen Sie in der Kennlinien-Tabelle die gewünschte Material/Draht/Gas-Kombination.

b) Stellen Sie die abgelesene Nummer am Kennlinien-Wahlschalter im Drahtvorschubraum ein.


Synergievorwahl der Performance



Wer heute ein Fahrzeug falsch schweißt oder nicht da wo vorgeschrieben zur MIG-Lötanlage greift, kann das Auslösen des Airbags verzögern. Blechstruktur und Korrosionsschutz zerstören. Tailored Blanks, höherfeste Stahlbleche oder die Zinkschicht bringen gewöhnliche MIG-/MAG-Anlagen ins Aus. Die Temperatur ist zu hoch, der Werkstoff verzieht sich. Höherfeste Stahlbleche gibt es heute im Karosseriebau aber immer mehr – eine MIG-Lötanlage (mit CuSi-Kupfer-Silizium-Draht) wird unumgänglich. Die Lorch M-Pro 150 CuSi und die M-Pro 200 CuSi erfüllen hier die Träume jedes Karosseriebauers. Bleche von 0,5 mm werden sanft ab 15 Ampere verbunden und erfüllen so die Sicherheit, die Sie brauchen.

MIG/MAG-Perfektion für jede Werkstatt. Bei Mischgas und auch bei CO2.
MIG-/MAG-Schweißen und MIG-Löten
• Mit 2-Takt, 4-Takt-Logik
• Einstellbare Punkt- und Intervallsteuerung

Lieferumfang: Qualitätsbrenner für den entsprechenden Leistungsbereich. Werkstückleitung, Korbspulenadapter und Druckminderer.
M-Pro 150 CuSi BasicPlus mit Set 15/3, Brenner ML 1500 CuSi, 3 m

Technische Daten:
Schweißstrom: 15–150 A
Spannungsstufen: 7
Strom bei 100 % ED (25 °/40 °C): 120 A/100 A
Strom bei 60 % ED (25 °/40 °C): 145 A/120 A
ED bei I max. (25 °/40 °C): 60 %/40 %

Schweißbare Drähte:
Stahl: 0,6–0,8 mm
Aluminium: 0,8–1,0 mm
CuSi: 0,8–1,0 mm
Netzspannung: 3 ~ 400 V
Maße: 800 x 400 x 755 mm
Gewicht: 66 kg
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
6481384
Weitere Suchbegriffe: mag-schweißgerät, der, 200, LORCH, CuSi, MIG-/MAG-Schweißanlagen, M-Pro, Schneidtechnik, Lichtbogenschweiß-, Serie, und, 150, MIG-/MAG-Schweiß-, Lötanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.937,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.060,43*
€ 2.451,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.040,36*
€ 2.428,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.978,40*
€ 2.354,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.946,20*
€ 2.315,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.937,64*
€ 2.305,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.