Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorch M-Pro 300 ControlPro Set 25/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lorch M-Pro 300 ControlPro Set 25/4
Lorch M-Pro 300 ControlPro Set 25/4
Lorch M-Pro 300 ControlPro Set 25/4
Lorch M-Pro 300 ControlPro Set 25/4
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4032083117036
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     21803012
EAN/GTIN:
     4032083117036
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
mag-schweißgerät lorch
MIG-/MAG-Schweißanlage M-Pro 300

MIG-/MAG-Schweiß- und Lötanlagen der M-Pro Serie

Die LORCH M-Pro bringt MIG-/MAG-Perfektion in jede Werkstatt und zeigt sich als echter Allrounder von Blech- bis zu mittleren und schweren Stahlarbeiten. Die hochwertige Qualitätsanlage überzeugt mit besten Schweißeigenschaften, einem robusten Gehäuse, hervorragender Bedienergonomie und dem praxisorientierten „3 Schritte und Schweißen“-Bedienkonzept. Die moderne Einstell-Automatik der Anlage macht die Bedienung einfach wie nie und sorgt für beste Ergebnisse bei Stahl, Aluminium und Edelstahl. Synergie pur. Die Auswahl der optimalen Schweiß-Kennlinie erfolgt über das eingesetzte Material und die Drahtstärke. Für einfachste Einstellung sorgt die Drahtvorschubautomatik mit Feinregelung, die den Drahtvorschub automatisch an jede Spannungsstufe anpasst.

• „3 Schritte und Schweißen“-Bedienkonzept
• Gefertigt und geprüft nach DIN-EN 60974-1, mit IP 23 und S-Zeichen
• Beste Schweißeigenschaften bei Stahl, Aluminium und Edelstahl
• Elektronische MIG-/MAG-Logik mit 2-Takt-, 4-Takt- sowie einstellbarer Punkt- und Intervallsteuerung
• Einfachste Drahteinfädelung auf Knopfdruck im Drahtvorschubraum
• Schräg abgehender Brenneranschluss für weniger Drahtwiderstand
• Modernes, robustes Gehäusedesign mit ergonomischen Bedienfeld
• Vollverzinktes, belastbares Gehäuse
• Lüfter-Standby-Funktion für geringeren Energieverbrauch

Die Bedienung, wie Sie wollen – Bedienvarianten der M-Pro

Synergievorwahl der Basic Plus und Control Pro
a) Wählen Sie in der Kennlinien-Tabelle die gewünschte Material/Draht/Gas-Kombination.

b) Stellen Sie die abgelesene Nummer am Kennlinien-Wahlschalter im Drahtvorschubraum ein.


Synergievorwahl der Performance



MIG-/MAG-Perfektion für jede Werkstatt. Bei Mischgas und auch bei CO2.
• MIG-/MAG-Schweißen bis 300 A
• Wahlweise mit BasicPlus- oder ControlPro- oder Perfomance-Bedienkonzept
• Mit 2-Takt, 4-Takt-Logik
• Einstellbare Punkt- und Intervallsteuerung

Lieferumfang: Qualitätsbrenner für den entsprechenden Leistungsbereich. Werkstückleitung, Korbspulenadapter und Druckminderer.

Technische Daten:
Schweißstrom: 30–300 A
Strom bei 100 % ED (25 °/40 °C): 160 A/135 A
Strom bei 60 % ED (25 °/40 °C): 210 A/175 A
ED bei I max. (25 °/40 °C): 30 %/20 %

Schweißbare Drähte:
Stahl: 0,6–1,2 mm
Aluminium: 1,0–1,2 mm
Netzspannung: 3 ~ 400 V
Maße: 800 x 400 x 755 mm
Gewicht: 81 kg
M-Pro 300 ControlPro mit Set 25/4, Brenner ML 2500, 4 m
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
6481383
Spannungsstufen:
12
Weitere Suchbegriffe: mag-schweißgerät, der, 300, LORCH, MIG-/MAG-Schweißanlagen, M-Pro, Schneidtechnik, Lichtbogenschweiß-, Serie, und, MIG-/MAG-Schweiß-, Lötanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.824,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.979,56*
€ 3.545,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.960,02*
€ 3.522,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.878,84*
€ 3.425,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.840,10*
€ 3.379,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.824,10*
€ 3.360,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.