| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4032083118842 Herst.-Nr.: 50338013 EAN/GTIN: 4032083118842 |
| |
|
| | |
| MIG-MAG-Brenner
Ideal für den Einsatz an Lorch-Schweißstromquellen abgestimmt. Für maximale Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. • Optimale Brennerkühlung • Hohe Standzeiten • Ergonomische Brennergriffschale, robuste Bauweise und hohe Lebensdauer • Leichte und flexible Schlauchpakete • Optimale Bedienbarkeit in allen Positionen • Schneller Brennerwechsel durch Euro-Zentralanschluss • Fernregelung der Stromquelle direkt am Brenner möglich Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 6481389 | Beschreibung: | ML 3800 Powermaster, 3 m, gasgekühlt | ED: | 60 % | Belastung CO2/Mischgas: | 300 A/270 A | Empfehlung: | alle gasgekühlte Anlagen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner, und, LORCH, MIG-MAG-Brenner, Schweiß-, Lichtbogen-, Schneidtechnik, Lichtbogenschweiß- |
| | |
| |