Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTV 2600, 8 m, 3550 LTV 2600, 8 m, 3550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LTV 2600, 8 m, 3550 LTV 2600, 8 m, 3550
LTV 2600, 8 m, 3550 LTV 2600, 8 m, 3550
LTV 2600, 8 m, 3550 LTV 2600, 8 m, 3550
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4032083120890
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     50576806
EAN/GTIN:
     4032083120890
Suchbegriffe:
und
LORCH
WIG-Brenner
2600
WIG-Brenner LTV 2600

Technische Daten:
ED 100 % 110 A (DC)/80 A (AC/DC)
ED 35 % 18 A (DC)/130 A (AC/DC)
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
6481390
Beschreibung:
LTV 2600, 8 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,61*
€ 198,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,44*
€ 196,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,95*
€ 189,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,75*
€ 181,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,27*
€ 159,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.