Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißinverter S5 SpeedPulse A/G Lorch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißinverter S5 SpeedPulse A/G Lorch
Schweißinverter S5 SpeedPulse A/G Lorch
Schweißinverter S5 SpeedPulse A/G Lorch
Schweißinverter S5 SpeedPulse A/G Lorch
Schweißinverter S5 SpeedPulse A/G Lorch
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4032083121248
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     22050001
EAN/GTIN:
     4032083121248
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte
MIG-/MAG-Schweißanlagen der S-SpeedPulse-Serie

Ihr Trumpf ist die herausragende Pulstechnik kombiniert mit maximaler Abschmelzleistung. Pro Pulsintervall wird nicht nur ein Tropfen übertragen, sondern der Materialübergang in das Werkstück ist nahezu fließend und bleibt praktisch kurzschlussfrei.
Die S-SpeedPulse vereinigt so die Geschwindigkeitsvorteile des Sprühlichtbogens mit den Anwendungs- und Qualitätsvorteilen des Impulslichtbogens.

• Stufenloser Schweißinverter zum MIG-/MAG-Impulsbogen-Schweißen
• Inklusive SpeedPulse = bis zu 48 % schneller
• Serienmäßig TwinPuls
• Optional mit SpeedArc, SpeedUp (PulseControl), SpeedRoot lieferbar
• Im robusten Industrie-Gehäuse
• Als Kompaktanlage oder mit separatem Drahtvorschubkoffer erhältlich
• Doppelvorschubvarianten mit einem oder zwei separaten Drahtvorschubkoffern möglich
• Koffer in verschiedenen Ausführungen lieferbar: als Werkstatt-, Montage-, Werft- oder Roboter-Koffer
• Wahlweise gas- oder wassergekühlt lieferbar
• „3 Schritte und Schweißen“-Bedienkonzept
• Industrieller 4-Rollen-Drahtvorschub
• Klartext-Display mit Sprachauswahl
• Digitale Anzeige von Schweißstrom und Spannung
Tipptronic-Jobspeicher für bis zu 100 Schweißaufgaben
Quatromatic-Funktion
• Möglichkeit zur Fernregelung am Powermaster-Brenner
• Optional ausrüstbar für Push-Pull-Brenner und Zwischentrieb (für bis zu 43 m Reichweite)
• Voll automatisierungsfähig (per LorchNet-Anschluss, Vorrichtungsinterface oder Buskopplung)
• Gefertigt und geprüft nach DIN EN 60974-1, mit S-Zeichen sowie IP 23
• Optimale Beherrschbarkeit des Lichtbogens

Auch Stahl ist mit dem Impuls-Lichtbogen der Schweißprozess jetzt besser und einfacher zu beherrschen. Mit dem SpeedPulse pulsen Sie im Hochgeschwindigkeits-Bereich, ohne jeden Verlust an Pulsqualität. Und das im gesamten Leistungsbereich. Übergangslichtbögen gehören der Vergangenheit an. Sofort viel schneller beim Handschweißen und herausragend in der Automation..

• Optimale Schweißbadkontrolle
• Kontrollierter Materialübertragung
• Praktisch keine Nacharbeiten

• Höhere Wirtschaftlichkeit durch höhere Schweißgeschwindigkeit, bis zu 48 % schneller
• Alle Vorteile des Pulsschweißen bleiben erhalten
Geringere Wärmeeinbringung für bessere Nahtqualität, minimalen (Winkel-) Verzug, Minimierung des Legierungsausbrands
• Der SpeedPulse-Lichtbogen halbiert die Lärmbelastung, denn er ist rund 10 dB(A) leiser
Hervorragende Handhabung und Sichtbarkeit des Lichtbogens („Nadel-Effekt“)
• Besserer und tieferer Einbrand


*Anlagen als Kompaktanlage – auf Anfrage auch als Kofferversion frei konfigurierbar.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
6481393
Gewicht:
97,3 kg
Modell:
S 5 Standard-Puls*
Netzspannung:
3~400 V
Zulässige Netztoleranz:
± 15 %
Netzabsicherung, träge:
32 A
Spannungsstufen:
stufenlos
MIG/MAG:
25–400 A
ED bei max. Strom, 40 °C:
50 %
Stahl-Ø:
0,6–1,6 mm
Alu-Ø:
1,0–1,6 mm
CuSi-Ø:
0,8–1,2 mm
Strom bei ED 100 %, 40 °C:
320 A
Strom bei ED 60 %, 40 °C:
350 A
MaßeL L x B x H:
1116 x 463 x 812 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektroden-Schweißgerät, Elektrodenschweissgerät, Elektrodenschweißgeräte, Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, elektroden schweißgeräte lorch, elektroden-schweißgeräte, und, der, S-SpeedPulse-Serie, LORCH, MIG-/MAG-Schweißanlagen, Schweiß-, Lichtbogen-, Schneidtechnik, Lichtbogenschweiß-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.512,58*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.615,58*
€ 9.062,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.582,23*
€ 9.022,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.512,58*
€ 8.939,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.