Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inverter P 3500 Basic Version A/G Lorch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inverter P 3500 Basic Version A/G Lorch
Inverter P 3500 Basic Version A/G Lorch
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4032083121460
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     22135001
EAN/GTIN:
     4032083121460
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte
MIG/MAG-Schweißanlagen der P-Serie
MIG-/MAG-Invertertechnologie mit SpeedArc. MIG-MAG war niemals stärker. Über dem gesamten Strombereich steht ein stabiler und sehr einfach zu beherrschender Lichtbogen. Doch damit nicht genug. SpeedArc ist ideal für enge Fugen, spart Material, erreicht höhere Festigkeit durch den verbesserten Einbrand und ist bis zu 30 % schneller – für viele Meter Schweißnaht mehr. „3 Schritte und Schweißen“ Bedienkonzept, das robuste Industriegehäuse und den 4-Rollen-Präzisionsvorschub. Die P basic hat schon alle Funktionen, die man zum richtig guten MIG-/MAG-Schweißen braucht.
• Stufenloser MIG-MAG-Schweißinverter
• Herausragende MIG-MAG-Schweißeigenschaften bei Mischgas und CO2
• Mit SpeedArc® serienmäßig
• Mit Elektroden-Schweißfunktion (inkl. Fugenhobeln ab der P4500)
• Im robusten, voll verlastbaren Industrie-Gehäuse
• Als Kompaktanlage oder mit separatem Drahtvorschubkoffer erhältlich
• „3 Schritte und Schweißen“- Bedienkonzept
• Industrieller 4-Rollen-Präzisionsvorschub
• Digitale Anzeige von Schweißstrom und Spannung
• P basic (Draht- und Spannungsregelung)
• Doppelvorschubvarianten mit einem oder zwei separaten Drahtvorschubkoffern möglich
• Koffer in verschiedenen Ausführungen lieferbar: als Werkstatt-, Montage-, Werft- oder Roboterkoffer
• Möglichkeit zur Fernregelung am Powermaster-Brenner
• Optional ausrüstbar für Push-Pull-Brenner und Zwischenantrieb (für bis zu 43 m Reichweite)
• Voll automatisierungsfähig (LorchNet-Anschluss, Vorrichtungsinterface oder Buskopplung)
• Gefertigt und geprüft nach DIN EN 60974-1, mit S-Zeichen sowie IP 23
* Anlagen als Kompaktanlage - auf Anfrage auch als Kofferversion frei konfigurierbar
Weitere Informationen:
Beschreibung:
P 3500 Basic Kompaktanlage gasgekühlt *
Netzspannung:
3 ~ 400 V
Zulässige Netztoleranz:
± 15 %
Netzabsicherung, träge:
16 A
MIG/MAG:
25–350 A
Spannungseinstellung:
stufenlos
Schweißbare Gase:
Mischgas + CO2
Stahl Ø in mm:
0,6–1,2
Alu Ø in mm:
1,0–1,2
CuSi Ø in mm:
0,8–1,2
Strom bei 100 % ED, 40 °C:
260 A
Strom bei 60 % ED, 40 °C:
300 A
ED bei max. Strom, 40 °C:
30 %
Maße in mm L x B x H:
1116 x 463 x 812
Gewicht in kg:
92,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.466,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.627,82*
€ 5.507,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.593,53*
€ 5.466,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.504,51*
€ 5.360,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.466,73*
€ 5.315,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.