Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inverter P 3000 mobil Synergic Ver. A/G Lorch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inverter P 3000 mobil Synergic Ver. A/G Lorch
Inverter P 3000 mobil Synergic Ver. A/G Lorch
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4032083121538
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     22130002
EAN/GTIN:
     4032083121538
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte
MIG/MAG-Schweißanlagen der P-Serie
MIG-/MAG-Invertertechnologie mit SpeedArc. MIG-MAG war niemals stärker. Über dem gesamten Strombereich steht ein stabiler und sehr einfach zu beherrschender Lichtbogen. Doch damit nicht genug. SpeedArc ist ideal für enge Fugen, spart Material, erreicht höhere Festigkeit durch den verbesserten Einbrand und ist bis zu 30 % schneller –für viele Meter Schweißnaht mehr. „3 Schritte und Schweißen“ Bedienkonzept, das robuste Industriegehäuse und den 4-Rollen-Präzisionsvorschub. Die P synergic ist die Bedienvariante, die sich der MIG-/MAG-Schweißer für anspruchsvolle Schweißaufgaben wünscht. Sie ist durch Synergiesteuerung extrem einfach zu bedienen und trotzdem sind bei Bedarf alle Schweißparameter individuell einstellbar.
• Stufenloser MIG-MAG-Schweißinverter
• Herausragende MIG-MAG-Schweißeigenschaften bei Mischgas und CO2
• Mit SpeedArc® serienmäßig
• P synergic optional mit SpeedUp®, SpeedRoot® und SpeedCold® lieferbar (auch als Upgrade erhältlich)
• Mit Elektroden-Schweißfunktion (inkl. Fugenhobeln ab der P4500)
• Im robusten, voll verlastbaren Industrie-Gehäuse
• Als Kompaktanlage oder mit separatem Drahtvorschubkoffer erhältlich
• „3 Schritte und Schweißen“- Bedienkonzept
• Industrieller 4-Rollen-Präzisionsvorschub
• Digitale Anzeige von Schweißstrom und Spannung
• P synergic (vollsynergetische Steuerung und Klartext-Display)
• Optional: Bedienkonzept EN 1090/WPS-Booklet für P synergic
• Doppelvorschubvarianten mit einem oder zwei separaten Drahtvorschubkoffern möglich
• Koffer in verschiedenen Ausführungen lieferbar: als Werkstatt-, Montage-, Werft- oder Roboterkoffer
• Möglichkeit zur Fernregelung am Powermaster-Brenner
• Optional ausrüstbar für Push-Pull-Brenner und Zwischenantrieb (für bis zu 43 m Reichweite)
• Voll automatisierungsfähig (LorchNet-Anschluss, Vorrichtungsinterface oder Buskopplung)
• Gefertigt und geprüft nach DIN EN 60974-1, mit S-Zeichen sowie IP 23
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
6481392
Beschreibung:
P 3000 mobil Synergic Mobilanlage gasgekühlt
Netzspannung:
3 ~ 400 V
Zulässige Netztoleranz:
± 15 %
Netzabsicherung, träge:
16 A
MIG/MAG:
25–300 A
Spannungseinstellung:
stufenlos
Schweißbare Gase:
Mischgas + CO2
Stahl Ø in mm:
0,6–1,2
Alu Ø in mm:
1,0–1,2
CuSi Ø in mm:
0,8–1,2
Strom bei 100 % ED, 40 °C:
250 A
Strom bei 60 % ED, 40 °C:
280 A
ED bei max. Strom, 40 °C:
50 %
Maße in mm L x B x H:
812 x 340 x 518
Gewicht in kg:
34
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.493,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.606,33*
€ 5.481,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.587,77*
€ 5.459,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.516,37*
€ 5.374,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.493,69*
€ 5.347,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.