Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIG-Schweißgerät V 30 DC Lorch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIG-Schweißgerät V 30 DC Lorch
WIG-Schweißgerät V 30 DC Lorch
WIG-Schweißgerät V 30 DC Lorch
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4032083122290
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     25730010
EAN/GTIN:
     4032083122290
Suchbegriffe:
TIG-Schweißgerät
WIG-Schweißgerät
wig-schweißgerät lorch ac/dc
tig schweißgerät
LORCH V-Serie

Überragende WIG-Technik –im wegweisenden Industrie-Design. Zusammen mit dem „3 Schritte und Schweißen“Bedienkonzept verfolgt die V-Serie ein Ziel: für optimale Praxistauglichkeit und maximale Produktivität zu sorgen. Egal, ob in DC- oder AC/DC-Ausführung. Egal, ob im Handbetrieb oder in der automatisierten Anwendung. SmartBase, die Lorch Expertendatenbank, steuert virtuos den Lichtbogen. Und doch sind alle Parameter individuell veränderbar. So findet jeder Profi für jedes Material seine optimale Einstellung. Überzeugend auch die Pulsfunktion: dank weniger Wärme sind Wurzel, Schmelzbad und Zwangslagen klar besser zu beherrschen. Dazu die Tiptronic. Mit ihr speichern Sie sämtliche Werte einer wiederholenswerten Arbeit. Bis zu 100 Jobs sind jederzeit abrufbereit.
• Herausragende WIG-Schweißeigenschaften
• Volle Profi-WIG-Funktionalität
• SmartBase Experten-Datenbank, regelt die Parameter für den optimalen Lichtbogen
• Tiptronic-Jobspeicher für bis zu 100 Schweißaufgaben
• Puls- und FastPuls-Funktion bringt zusätzliche Vorteile bei der Bearbeitung von dünnen Schweißblechen; FastPuls bis 2 kHz
• Im robusten, voll verlastbaren Industrie-Gehäuse
• Wahlweise gas- oder wassergekühlt
• Anschluss für Hand- und Fußfernregler
• Zweitstrom, verhindert ein Durchfallen bei Erwärmung des Werkstücks
• Automatische Endstromabsenkung (Downslope) für ein perfektes Nahtende
• „3 Schritte und Schweißen“-Bedienkonzept
• Klartext-Display mit Sprachauswahl
• Modernste Leistungselektronik und Lüfter-Standby-Funktion für hohen Wirkungsgrad und geringen Energieverbrauch
• Gefertigt und geprüft nach DIN EN 60974-1, S-Zeichen sowie IP 23
• Voll automatisierungsfähig (LorchNet-Anschluss oder Vorrichtungsinterface)
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
6481376
Beschreibung:
V 30 DC Kompaktanlage wassergekühlt
Netzspannung:
3~400 V
Zulässige Netztoleranz:
±15 %
Netzabsicherung, träge:
16 A
WIG:
3–300 A
Gewicht DC / AC/DC:
86,4/93,6 kg
Elektrode:
20–250 A
WIG Ø:
1,0–4,0 mm
Elektrode Ø:
1,5–6,0 mm
Strom bei 100 % ED, 40 ° DC / AC/DC:
250 A
Strom bei 60 % ED, 40 °C DC / AC/DC:
300 A
ED bei max. Strom, 40 °C DC / AC/DC:
60 %
Maße L x B X H:
1130 x 450 x 815 mm
Weitere Suchbegriffe: tig-schweißgerät ac/dc, und, WIG-Schweißinverter, LORCH, V-Serie, Geräte, Schneidtechnik, Lichtbogenschweiß-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.643,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.819,80*
€ 6.925,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.776,56*
€ 6.874,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.670,58*
€ 6.747,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.643,75*
€ 6.716,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.643,54*
€ 6.715,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.