Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroden-Inverter X 350Control Pro Lorch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroden-Inverter X 350Control Pro Lorch
Elektroden-Inverter X 350Control Pro Lorch
Elektroden-Inverter X 350Control Pro Lorch
Elektroden-Inverter X 350Control Pro Lorch
Elektroden-Inverter X 350Control Pro Lorch
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4032083142342
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     11635100
EAN/GTIN:
     4032083142342
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Elektroden-Schweißinverter X-Serie

Gebaut für den extremen Einsatz, extra stark für große Elektroden durch MICOR excellent für CEL.

Kompaktes Außenmaß, Sturzsicherheit von bis zu 60 cm, Schutz gegen Spritzwasser, hervorragende Abschirmung gegen Staub und das Eindringen von Fremdkörpern. Sehr gute Schweißeigenschaften auch am Generator – bis zu 200 m langen Leitungen und bei hohen Netzschwankungen. Wo andere Geräte bereits ihren Dienst verweigern, zündet die X zuverlässig und stabil.

• Spezielle Bodenkonstruktion für ausreichende Bodenfreiheit und einen stabilen Stand
• Lange Lebensdauer dank des robusten Bodenblechs aus Edelstahl
• Gerät kann in Sammelwasser positioniert werden – das Bodenblech zeigt hier die Eindringtiefe an
• Mit patentierter MICOR-Leistungsteil-Technologie
• Stabiler Lichtbogen auch bei Spannungsschwankungen und an langen Leitungen (generatortauglich)
• Elektrodenschweißen mit Hotstart, Puls-Funktion, Anti-Stick und Arc-Force-Regelung
• Optimal geeignet für basische, rutile und Spezialelektroden
• Für perfektes Elektrodenschweißen bis zu 8 mm Ø
• Absolut sicheres Fallnahtschweißen von Zellulose-Elektroden (CEL)
• Extrem robustes, rundum spritzwassergeschütztes Gehäuse (IP 34)
• Anschluss für Hand- oder Fußfernregler
• WIG-DC-Schweißen mit ContacTIG
Weitere Informationen:
Gewicht:
18, kg
Beschreibung:
X 350
Netzspannung:
3 ~ 400 V
Zulässige Netztoleranz:
+25 % / –40 %
Netzabsicherung, träge:
25 A
Maße:
515 x 185 x 400 mm
Schweißstrom Elektrode:
10–350 A
Schweißstrom WIG:
10–350 A
Strom bei 100 % ED 40 °C:
230 A
Strom bei 60 % ED 40 °C:
280 A
ED bei I max. 40 °C:
35 %
Polwendefunktion:
Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, elektroden schweißgeräte lorch, elektroden-schweißgeräte, elektroden-schweißgerät 400v, und, Elektroden-Schweißinverter, X-Serie, LORCH, Elektroden-Schweißgeräte, Schneidtechnik, Lichtbogenschweiß-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.807,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.971,74*
€ 4.726,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.939,24*
€ 4.687,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.852,00*
€ 4.583,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.813,35*
€ 4.537,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.807,37*
€ 4.530,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.