| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4032083152785 Herst.-Nr.: 51376041 EAN/GTIN: 4032083152785 |
| |
|
| | |
| WIG-Brenner a-LTG 2600-DD/-UD, gasgekühlt Doppeldrucktasten-Brenner mit dem präzise Schweißstrom „Ein – Aus“ und die „sofortige“ Absenkung geschaltet wird. Bitte Werkstückleitung und Druckminderer separat bestellen. Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 6481373 | Brenner, gasgekühlt: | WIG-Brenner a-LTG 2600-DD, 4 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner lorch, schweißbrenner, schweißbrenner 4m, für, LORCH, Schneidtechnik, Lichtbogenschweiß-, und, gasgekühlt, WIG-Schweißinverter, T-Serie, Zubehör, LTG, die, 2600-DD/-UD |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 159,83* | € 196,81* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,17* | € 196,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|