Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LMW 5400 PushPull Powermaster, 8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LMW 5400 PushPull Powermaster, 8m
LMW 5400 PushPull Powermaster, 8m
LMW 5400 PushPull Powermaster, 8m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4032083157735
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     50354608
EAN/GTIN:
     4032083157735
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Schlauchpaket
MIG-MAG-Brenner

Ideal für den Einsatz an Lorch-Schweißstromquellen abgestimmt. Für maximale Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit.
• Optimale Brennerkühlung
• Hohe Standzeiten
• Ergonomische Brennergriffschale, robuste Bauweise und hohe Lebensdauer
• Leichte und flexible Schlauchpakete
• Optimale Bedienbarkeit in allen Positionen
• Schneller Brennerwechsel durch Euro-Zentralanschluss
• Fernregelung der Stromquelle direkt am Brenner möglich
• Standard-Motor, vorbereitet für das Aluminium-Schweißen
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
6481389
Beschreibung:
LMW 5400 PushPull Powermaster, 8 m
ED:
100 %
Belastung CO2/Mischgas:
500 A/450 A
Empfehlung:
alle wassergekühlten Anlagen
Weitere Suchbegriffe: und, LORCH, MIG-MAG-Brenner, Schweiß-, Lichtbogen-, Schneidtechnik, Lichtbogenschweiß-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.918,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.996,65*
€ 2.376,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.983,98*
€ 2.360,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.943,63*
€ 2.312,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.922,02*
€ 2.287,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.918,89*
€ 2.283,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.