Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehrungsschere BxH 40x25mm LÖWE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehrungsschere BxH 40x25mm LÖWE
Gehrungsschere BxH 40x25mm LÖWE
Gehrungsschere BxH 40x25mm LÖWE
Gehrungsschere BxH 40x25mm LÖWE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4033119000216
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3070980005
EAN/GTIN:
     4033119000216
Suchbegriffe:
Gehrungsschere
Schere mit Anschlag
gehrungsschere
Gehrungsschere 3104 Ausführung: Scherenkörper aus Stahlblech, verchromt, Klingen aus Sonderstahl, CNC-geschliffen, korrosionsgeschützt und antihaftbeschichtet, mit zwei Anschlägen aus Zink-Druckguss von 45° und Markierungen für 15°, 30° und 90°. Das Original-Löwe-Prinzip steht für ziehenden Schnitt gegen den fest stehenden Amboss. Griffe mit Kunststoffhüllen und Abgleitschutz. Anwendung: Zum Gehrungsschneiden von Leisten und Profilen aus Kunststoff, Gummi, Holz etc.
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Schnittlänge:
50 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3070980005
Weitere Suchbegriffe: Scheren, Gehrungs-Schere, Schere, III, QR4026348, Handwerkzeuge, Löwe, 3070980005, 70980005
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 27,23*
€ 33,34*
2 Tage
238
1
€ 6,90*
ab € 27,11*
€ 33,38*
1
€ 6,70*
ab € 27,32*
€ 33,69*
1 Tag
239
1
€ 7,90*
ab € 28,35*
€ 34,52*
1 Tag
184
1
€ 5,45*
ab € 28,33*
€ 34,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Original LÖWE
3.001/B
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.