Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenker HSS Gr.01 9,5mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zapfensenker HSS Gr.01 9,5mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.01 9,5mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.01 9,5mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.01 9,5mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.01 9,5mm GFS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4033591011724
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3014770950
EAN/GTIN:
     4033591011724
Suchbegriffe:
Flachsenker ohne Norm
Zapfensenker
zapfensenker
Zapfensenker Gr. 01 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
28,0 mm
Bohrung:
2,4 mm
Schaft:
7,0 mm
Schaftlänge:
17,0 mm
Kopflänge:
11,0 mm
Senk-Ø K8 D:
9,5 mm
Sperrcode:
0
Schaft-Ø:
7,0 mm
Bohrungs-Ø:
2,4 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3014770950
Weitere Suchbegriffe: Gr., HSS, und, Führungszapfen, 1477, GFS, 1477...., HSS-Senker, Senker, Zapfensenker-Kombinationssystem, 3014770950, 14770950
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 42,11*
€ 54,29*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 42,20*
€ 54,33*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 43,75*
€ 55,84*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 44,65*
€ 57,79*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 42,91*
€ 58,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.