Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenker HSS Gr.0 10,5mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zapfensenker HSS Gr.0 10,5mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.0 10,5mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.0 10,5mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.0 10,5mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.0 10,5mm GFS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4033591011885
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3014811050
EAN/GTIN:
     4033591011885
Suchbegriffe:
Flachsenker ohne Norm
Zapfensenker
zapfensenker
Zapfensenker Gr. 0 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
40,0 mm
Bohrung:
4,0 mm
Schaft:
10,0 mm
Schaftlänge:
21,0 mm
Kopflänge:
19,0 mm
Senk-Ø K8 D:
10,5 mm
Ausführung:
dreischneidig
Sperrcode:
0
Schaft-Ø:
10,0 mm
Bohrungs-Ø:
4,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3014811050
Weitere Suchbegriffe: Gr., HSS, 1481...., und, 1481, Führungszapfen, GFS, HSS-Senker, Senker, Zapfensenker-Kombinationssystem, 3014811050, 14811050
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 29,24*
€ 38,68*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 29,36*
€ 38,72*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 30,41*
€ 40,10*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 31,32*
€ 42,06*
€ 4,90*
ab € 31,69*
€ 43,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.