Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenker HSS Gr.1 24,5mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zapfensenker HSS Gr.1 24,5mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.1 24,5mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.1 24,5mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.1 24,5mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.1 24,5mm GFS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4033591012547
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3014852450
EAN/GTIN:
     4033591012547
Suchbegriffe:
Flachsenker ohne Norm
Zapfensenker
zapfensenker
Zapfensenker Gr. 1 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
50,0 mm
Bohrung:
6,0 mm
Schaft:
14,0 mm
Schaftlänge:
28,0 mm
Kopflänge:
22,0 mm
Senk-Ø K8 D:
24,5 mm
Sperrcode:
0
Schaft-Ø:
14,0 mm
Bohrungs-Ø:
6,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3014852450
Weitere Suchbegriffe: Gr., HSS, und, Führungszapfen, GFS, 1485, HSS-Senker, Senker, Zapfensenker-Kombinationssystem, 3014852450, 14852450
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
2
€ 4,79*
ab € 64,69*
€ 80,66*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 64,32*
€ 80,70*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 66,28*
€ 82,96*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 64,75*
€ 84,12*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 68,23*
€ 85,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.