Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenker HSS Gr.2 47mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zapfensenker HSS Gr.2 47mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.2 47mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.2 47mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.2 47mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.2 47mm GFS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4033591013551
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3014894700
EAN/GTIN:
     4033591013551
Suchbegriffe:
Flachsenker ohne Norm
Zapfensenker
zapfensenker gr.2
flachsenker ohne norm
Zapfensenker Gr. 2 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet. Bis Ø 85 mm lieferbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
60,0 mm
Bohrung:
10,0 mm
Schaft:
22,0 mm
Schaftlänge:
33,0 mm
Kopflänge:
27,0 mm
Senk-Ø K8 D:
47,0 mm
Ausführung:
vierschneidig
Sperrcode:
0
Schaft-Ø:
22,0 mm
Bohrungs-Ø:
10,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3014894700
Weitere Suchbegriffe: 1489...., Gr., HSS, und, Führungszapfen, 1489, GFS, HSS-Senker, Senker, Zapfensenker-Kombinationssystem, 3014894700, 14894700
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 139,51*
€ 165,07*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,90*
€ 165,08*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 140,81*
€ 167,56*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 139,21*
€ 169,07*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 147,01*
€ 177,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,08*
€ 196,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,02*
€ 196,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,25*
€ 182,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,04*
€ 174,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,90*
€ 166,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.