Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungszapfen Gr.01 3,2mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungszapfen Gr.01 3,2mm GFS
Führungszapfen Gr.01 3,2mm GFS
Führungszapfen Gr.01 3,2mm GFS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4033591015722
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3014790320
EAN/GTIN:
     4033591015722
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Senker-Führungszapfen
führungszapfen
Führungszapfen Gr. 01 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet. Feststehend ohne Innenkühlung.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
40,0 mm
Schaft:
2,4 mm
Kopflänge:
6,0 mm
Zapfen-Ø e8 D:
3,2 mm
Sperrcode:
0
Schaft-Ø:
2,4 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3014790320
Weitere Suchbegriffe: Gr., Zapfensenker, und, feststehend, 1479, 1479...., GFS, Zapfen, Zapfensenker-Kombinationssystem, Führungszapfen für Zapfensenker, 3014790320, 14790320
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 14,62*
€ 20,25*
5 Tage
1
€ 6,90*
ab € 14,69*
€ 20,29*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 15,13*
€ 20,80*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 15,45*
€ 21,78*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 16,47*
€ 22,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.