Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungszapfen Gr.1 7,0mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungszapfen Gr.1 7,0mm GFS
Führungszapfen Gr.1 7,0mm GFS
Führungszapfen Gr.1 7,0mm GFS
Führungszapfen Gr.1 7,0mm GFS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4033591016323
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3014870700
EAN/GTIN:
     4033591016323
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Senker-Führungszapfen
führungszapfen
Führungszapfen Gr. 1 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
79,0 mm
Schaft:
6,0 mm
Kopflänge:
15,0 mm
Zapfen-Ø e8 D:
7,0 mm
Ausführung:
Feststehend ohne Innenkühlung
Sperrcode:
0
Schaft-Ø:
6,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3014870700
Weitere Suchbegriffe: Gr., 1487, GFS, Zapfensenker, Zapfen, und, feststehend, Zapfensenker-Kombinationssystem, Führungszapfen für Zapfensenker, 3014870700, 14870700
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,38*
€ 15,25*
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 11,38*
€ 15,82*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,39*
€ 15,83*
3 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 11,39*
€ 15,93*
4 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 12,18*
€ 17,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.