Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungszapfen Gr.2 13,0mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungszapfen Gr.2 13,0mm GFS
Führungszapfen Gr.2 13,0mm GFS
Führungszapfen Gr.2 13,0mm GFS
Führungszapfen Gr.2 13,0mm GFS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4033591016712
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3014911300
EAN/GTIN:
     4033591016712
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Senker-Führungszapfen
führungszapfen
Führungszapfen Gr. 2 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
105,0 mm
Schaft:
10,0 mm
Kopflänge:
18,0 mm
Zapfen-Ø e8 D:
13,0 mm
Ausführung:
feststehend ohne Innenkühlung
Sperrcode:
0
Schaft-Ø:
10,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3014911300
Weitere Suchbegriffe: Gr., Zapfensenker, und, feststehend, 1491, 1491...., GFS, Zapfen, Zapfensenker-Kombinationssystem, Führungszapfen für Zapfensenker, 3014911300, 14911300
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
2
€ 4,79*
ab € 18,23*
€ 24,74*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 18,39*
€ 24,78*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,94*
€ 25,64*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,51*
€ 26,82*
€ 4,90*
ab € 19,77*
€ 27,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.