Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beizpinsel gekröpft 5 cm Antox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beizpinsel gekröpft 5 cm Antox
Beizpinsel gekröpft 5 cm Antox
Beizpinsel gekröpft 5 cm Antox
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4033723300177
Hersteller:
     Chemetall
Herst.-Nr.:
     262544888
EAN/GTIN:
     4033723300177
Suchbegriffe:
Abbeizpinsel
Beizpinsel
abbeizpinsel 50 mm
abbeizpinsel
Beizpinsel

Spezialpinsel für die Verarbeitung aller Antox®-Beizprodukte und der Antox®-Neutralisationspaste.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
6482895
Ausführung:
gekröpft 5 cm
Länge:
39 cm
Weitere Suchbegriffe: antox beizpinsel, Pinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.