Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 3112A, S1, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh 3112A, S1, Gr. 42
Halbschuh 3112A, S1, Gr. 42
Halbschuh 3112A, S1, Gr. 42
Halbschuh 3112A, S1, Gr. 42
Halbschuh 3112A, S1, Gr. 42
Halbschuh 3112A, S1, Gr. 42
Halbschuh 3112A, S1, Gr. 42
Halbschuh 3112A, S1, Gr. 42
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4033965078025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4033965078025
EAN/GTIN:
     4033965078025
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »Marlon Low 3112 A«, S1 ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 ESD Fußbett: Schonung von Wirbelsäule und Gelenken durch Wörishofer BIOair Tieffußbett • Integriertes Lamellenfußbett ist anatomisch optimal geformt • Gleichmäßige Belastung der gesamten Fußfläche gewährleistet Brandsohle: Vegetabil gegerbte Lederbrandsohle, anatomische Ausformung fördert die Durchblutung Sohle: PU/PU-Sohle, öl- und benzinbeständig, antistatisch, rutschhemmend, schockabsorbierend Material: Schaft aus Mikrofaser und textilem Material, naturbelassenes Orthopädiefutterleder, saugfähig, atmungsaktiv Sicherheit: Aluminiumkappe

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30265425
Größe:
42
Farbe:
dunkelblau-grau
Herstellerartikelnummer:
3112A/42
Herstellername:
Stabilus Safety GmbH
Markenname:
Stabilus
Weite:
Komfortbreite
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 73,85*
€ 89,54*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 76,59*
€ 93,07*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 76,71*
€ 93,11*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 75,71*
€ 95,84*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 80,65*
€ 97,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,07*
€ 110,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,99*
€ 109,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,89*
€ 102,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,81*
€ 100,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,59*
€ 91,14
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.