| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4034221002983 Herst.-Nr.: 3032344323 EAN/GTIN: 4034221002983 |
| |
|
| | |
| Spannzangenfutter Typ ER, BT 40 Ausführung: Feingewuchtet. Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Kegeltoleranz: AT3 Gehärtet: 60 –2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach ISO (früher DIN 6499). Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter (gewuchtet, mit Gleitbeschichtung für erhöhte Spannkraft). Hinweis: Das Maß l2 gibt die maximale Einstecktiefe für Werkzeuge an. Weitere Informationen: | | Sperrcode: | 0 | l1: | 160 mm | Spannzange: | ER32 | l2: | 64 mm | d1: | 50 mm | BT: | 40 | Spannbereich d1: | 1,5–20,0 mm | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3032344323 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannzangenhalter ER DIN 69880, Spannfutter ER JIS B 6339, Spannzangenfutter ER JIS B 6339, Spannfutter ISO 15488, Spannzangenfutter ISO 15488, spannfutter er din 69880, min-1, Spannzangenfutter, Haimer, BT40, Wuchtgüte, extra, 3234, lang, JIS6339, Werkzeugaufnahme, DIN, 22000, und, Typ, Zubehör, JISB6339, JISB, ER32, ER-Spannzangenfutter, SK40, G2.5, JIS, 6339, DINJISB6339, MAS/BT, MAS, 3032344323, 32344323 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 125,93* | € 153,02* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 125,11* | € 153,26* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,39* | € 154,53* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,32* | € 156,54* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,23* | € 164,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|