Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Aufsteckfräserdorn JISB6339ADB BT40-16 HAIMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Aufsteckfräserdorn JISB6339ADB BT40-16 HAIMER
Kombi-Aufsteckfräserdorn JISB6339ADB BT40-16 HAIMER
Kombi-Aufsteckfräserdorn JISB6339ADB BT40-16 HAIMER
Kombi-Aufsteckfräserdorn JISB6339ADB BT40-16 HAIMER
Kombi-Aufsteckfräserdorn JISB6339ADB BT40-16 HAIMER
Kombi-Aufsteckfräserdorn JISB6339ADB BT40-16 HAIMER
Kombi-Aufsteckfräserdorn JISB6339ADB BT40-16 HAIMER
Kombi-Aufsteckfräserdorn JISB6339ADB BT40-16 HAIMER
Kombi-Aufsteckfräserdorn JISB6339ADB BT40-16 HAIMER
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4034221003584
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     3032384016
EAN/GTIN:
     4034221003584
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Kombi-Aufsteckfräserdorne JIS B 633...
Kombi-Dorne JIS B 6339
Kombi-Aufsteckfräsdorn, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), Form AD/B Ausführung: Feingewuchtet. Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Kegeltoleranz: AT3 Gehärtet: 60 –2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Walzenstirnfräsern DIN 841 und DIN 1880 sowie Winkelstirnfräsern DIN 842 und Messerköpfen DIN 1830. Lieferumfang: Kombi-Aufsteckfräsdorn mit Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfedernutenstein.
Weitere Informationen:
Sperrcode:
0
Ø d1:
16 mm
l3:
27 mm
l1:
55 mm
Ø d2:
32 mm
l2:
17 mm
BT:
40
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3032384016
Weitere Suchbegriffe: Kombiaufsteckfräserdorne JIS B 6339, Aufsteckdorn JIS B 6339, Aufsteckfräsdorn JIS B 6339, Aufsteckfräserdorn JIS B 6339, Quernut-Aufsteckdorne JIS B 6339, Quernut-Aufsteckfräserdorne JIS B 6339, Quernut-Dorne JIS B 6339, Quernutaufsteckdorne JIS B 6339, Quernutdorn JIS B 6339, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, schnellkupplung druckluft, Werkzeughalter, Spanntechnik, Aufsteckdorn, Aufsteckfräsdorn, Dorn, AD/B, Kombiaufsteckfräsdorn, Haimer, BT40, Aufsteckfräserdorn, 3610, Kombiaufsteckdorn, JIS6339, Kombi-Dorn, Werkzeugaufnahme, Kombi-Aufsteckfräserdorn, DIN, und, Zubehör, JISB6339, JISB, SK40, Kombi-Aufsteckfräsdorn, JIS, 6339, MAS/BT, MAS, Kombi-Aufsteckdorn, ADB, Messerkopfaufnahme, Präzisions-Aufsteckfräsdorn, Präzisions-Messerkopfaufnahme, 3032384016, 32384016
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,04*
€ 109,71*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,23*
€ 109,74*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,93*
€ 111,44*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,72*
€ 111,47*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,51*
€ 116,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.