Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter lang DIN69871ADB SK50-ER40 HAIMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzangenfutter lang DIN69871ADB SK50-ER40 HAIMER
Spannzangenfutter lang DIN69871ADB SK50-ER40 HAIMER
Spannzangenfutter lang DIN69871ADB SK50-ER40 HAIMER
Spannzangenfutter lang DIN69871ADB SK50-ER40 HAIMER
Spannzangenfutter lang DIN69871ADB SK50-ER40 HAIMER
Spannzangenfutter lang DIN69871ADB SK50-ER40 HAIMER
Spannzangenfutter lang DIN69871ADB SK50-ER40 HAIMER
Spannzangenfutter lang DIN69871ADB SK50-ER40 HAIMER
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4034221005120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3032250028
EAN/GTIN:
     4034221005120
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannzangenfutter Typ ER, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD/B, SK 50, Wuchtgüte G2.5 22.000 min-1 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 60 –2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach ISO 15488 (früher: DIN 6499). Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter (gewuchtet, mit Gleitbeschichtung für erhöhte Spannkraft). Hinweis: Das Maß I2 gibt die maximale Einstecktiefe für Werkzeuge an.
Weitere Informationen:
Ausführung:
* auch für ANSI-CAT geeignet
Spannbereich:
2,5–26,0 mm
Sperrcode:
0
l1:
100 mm
Ø d2:
63 mm
Spannzange:
ER40
l2:
73 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3032250028
Weitere Suchbegriffe: Spannfutter ER DIN 69871, Spannzangenfutter ER DIN 69871, Spannfutter ER DIN 69880, Spannzangenfutter ER DIN 69880, Spannzangenhalter ER DIN 69880, Spannfutter ISO 15488, Spannzangenfutter ISO 15488, spannfutter er din 69871 sk50, spannfutter er din 69871, DIN69871, Form, AD/B, min-1, DIN, ER40, Typ, 22.000, Spannzangenfutter, Haimer, ER-Spannzangenfutter, G2.5, SK50, 3225, Wuchtgüte, Spannzange, 69871, 3032250028, 32250028
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,90*
ab € 136,46*
€ 164,19*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 132,92*
€ 164,21*
Lager 7
1
Frei Haus
ab € 136,38*
€ 164,53*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 139,11*
€ 167,27*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 142,74*
€ 175,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,53*
€ 195,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,02*
€ 195,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,26*
€ 183,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,78*
€ 174,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,38*
€ 162,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.