Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen ISO 7388II BSK40-M16 Innenkühlung HAIMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzugsbolzen ISO 7388II BSK40-M16 Innenkühlung HAIMER
Anzugsbolzen ISO 7388II BSK40-M16 Innenkühlung HAIMER
Anzugsbolzen ISO 7388II BSK40-M16 Innenkühlung HAIMER
Anzugsbolzen ISO 7388II BSK40-M16 Innenkühlung HAIMER
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4034221011701
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3036850165
EAN/GTIN:
     4034221011701
Suchbegriffe:
Anzugbolzen ISO 7388
Anzugsbolzen ISO 7388
Anzugsbolzen
anzugsbolzen sk40 m16
Anzugsbolzen, ISO 7388 B mit Durchgangsbohrung Ausführung: Gefertigt aus hochfestem Spezialstahl, aufwendige Wärmebehandlung in mehreren Schritten. Gezieltes Anlassen der am höchsten belasteten Bereiche, hohe Schlagzähigkeit. Alle Funktionsflächen nach dem Härten feinbearbeitet. Die Anzugsbolzen bieten höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Sperrcode:
0
d3:
17 mm
l3:
11,15 mm
l1:
44,5 mm
l2:
16,40 mm
d1:
18,95 mm
d2:
12,95 mm
SK:
40
g1:
M16
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3036850165
Weitere Suchbegriffe: anzugbolzen iso 7388, anzugsbolzen sk40, Werkzeughalter, 7288, 7388, Bolzen, 7288II, Haimer, mit, Werkzeugaufnahme, Bohrung, ISO, Durchgangsbohrung, Spezialstahl, und, Zubehör, Anzugbolzen, SK40, M16, 3685, ISO7388, 3036850165, 36850165
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
10
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 11,85*
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 9,24*
€ 13,41*
1 Tag
17
1
€ 7,90*
ab € 9,24*
€ 13,43*
Lager 7
15
1
€ 4,79*
ab € 9,40*
€ 13,65*
4 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 9,60*
€ 14,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.