Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannfutter Typ W DIN69893A HSK-A63 10x65mm HAIMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannfutter Typ W DIN69893A HSK-A63 10x65mm HAIMER
Spannfutter Typ W DIN69893A HSK-A63 10x65mm HAIMER
Spannfutter Typ W DIN69893A HSK-A63 10x65mm HAIMER
Spannfutter Typ W DIN69893A HSK-A63 10x65mm HAIMER
Spannfutter Typ W DIN69893A HSK-A63 10x65mm HAIMER
Spannfutter Typ W DIN69893A HSK-A63 10x65mm HAIMER
Spannfutter Typ W DIN69893A HSK-A63 10x65mm HAIMER
Spannfutter Typ W DIN69893A HSK-A63 10x65mm HAIMER
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4034221011817
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     3032520025
EAN/GTIN:
     4034221011817
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
Flächenspannfutter DIN 69893
Fräseraufnahmen DIN 69893
Präzisions-Flächenspannfutter System Weldon, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 63 Ausführung: Feingewuchtet. Aus speziellem Einsatzstahl für hoch-beanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Genauer als DIN. Gehärtet: 58 –2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB. Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube, ohne Kühlmittelrohr. HSK 63
Weitere Informationen:
Sperrcode:
0
Ø d1:
10 mm
l1:
65 mm
Ø d2:
35 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3032520025
Weitere Suchbegriffe: HSKA, HSK, Werkzeughalter, DIN69893, Werkzeugaufnahme, DIN, HSK-A63, HSK-A, 3252, System, Haimer, HSKA63, Weldon, Weldonspannfutter, Flächenspannfutter, Weldonfutter, Spannfutter, 69893, Präzisions-Flächenspannfutter, Flächenspannfutter Weldon, Präzisions-Spannfutter Weldon, Spannfutter Weldon, Weldon-Spannfutter, 3032520025, 32520025
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 98,75*
€ 121,35*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,57*
€ 121,36*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 96,52*
€ 123,45*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 100,12*
€ 123,47*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 103,86*
€ 129,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.