Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffutter DIN69871 Schaft SK40 14,0x80mm HAIMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpffutter DIN69871 Schaft SK40 14,0x80mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69871 Schaft SK40 14,0x80mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69871 Schaft SK40 14,0x80mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69871 Schaft SK40 14,0x80mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69871 Schaft SK40 14,0x80mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69871 Schaft SK40 14,0x80mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69871 Schaft SK40 14,0x80mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69871 Schaft SK40 14,0x80mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69871 Schaft SK40 14,0x80mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69871 Schaft SK40 14,0x80mm HAIMER
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4034221019769
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     3034451408
EAN/GTIN:
     4034221019769
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69871
Schrumpffutter ISO 7388
Schrumpffutter ohne DIN
Schrumpffutter, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD/B, SK 40 Ausführung: Feingewuchtet. Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Feinwuchten mit Wuchtschrauben. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet. Kegeltoleranz: AT3 Schafttoleranz: h6 Gehärtet: 54 –2 HRC Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube. * Ohne Einstellschraube, ohne Gewinde für Wuchtschrauben, mit Schlitzen in der Spannbohrung für Kühlmittelzufuhr.
Weitere Informationen:
Sperrcode:
0
Ø d1:
14 mm
l1:
80 mm
Ø d2:
27 mm
Ø d3:
34 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3034451408
Weitere Suchbegriffe: DIN69871, Form, DIN, AD/B, Haimer, SK40, 3445, Schrumpffutter, 69871, ADB, 3034451408, 34451408
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,42*
€ 135,08*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 109,79*
€ 135,33*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 107,81*
€ 137,24*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 112,76*
€ 138,90*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 115,62*
€ 145,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,08*
€ 160,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,63*
€ 160,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,36*
€ 149,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.