Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckfräserdorn DIN69871AD lang SK50-32 HAIMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckfräserdorn DIN69871AD lang SK50-32 HAIMER
Aufsteckfräserdorn DIN69871AD lang SK50-32 HAIMER
Aufsteckfräserdorn DIN69871AD lang SK50-32 HAIMER
Aufsteckfräserdorn DIN69871AD lang SK50-32 HAIMER
Aufsteckfräserdorn DIN69871AD lang SK50-32 HAIMER
Aufsteckfräserdorn DIN69871AD lang SK50-32 HAIMER
Aufsteckfräserdorn DIN69871AD lang SK50-32 HAIMER
Aufsteckfräserdorn DIN69871AD lang SK50-32 HAIMER
Aufsteckfräserdorn DIN69871AD lang SK50-32 HAIMER
Aufsteckfräserdorn DIN69871AD lang SK50-32 HAIMER
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4034221093561
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     3032200035
EAN/GTIN:
     4034221093561
Suchbegriffe:
Messerkopfaufnahme
Aufsteckdorn DIN 69871
Aufsteckfräsdorn DIN 69871
Aufsteckfräserdorn DIN 69871
Messerkopfaufnahme, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD/B, SK50 Ausführung: Feingewuchtet, aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Mit Kühlmittelaustrittsbohrungen an der Stirnseite für Fräser und Innenkühlung. Kegeltoleranz: AT3 Gehärtet: 60 –2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880 sowie ab Spanndurchmesser 40 mm Aufnahme nach DIN 2079 möglich (4 zusätzliche Gewindebohrungen). Lieferumfang: Messerkopfaufnahme komplett mit Fräseranzugsschraube.
Weitere Informationen:
Sperrcode:
0
l1:
100 mm
l2:
24 mm
d1:
32 mm
d2:
78 mm
SK:
50
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3032200035
Weitere Suchbegriffe: Quernut-Aufsteckdorne DIN 69871, Quernut-Aufsteckfräserdorne DIN 69871, Quernut-Dorne DIN 69871, Quernutaufsteckdorne DIN 69871, Quernutdorn DIN 69871, aufsteckfräsdorn din 69871, Werkzeughalter, DIN69871, Aufsteckdorn, Messerkopf-Aufnahme, Aufsteckfräsdorn, Form, Dorn, AD/B, 3220, Haimer, Aufsteckfräserdorn, SK50, Werkzeugaufnahme, Messerkopf, AufsteckfräserDorn, DIN, und, Zubehör, 69871, ADB, 3032200035, 32200035
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 164,70*
€ 201,25*
Lager 7
1
Frei Haus
ab € 165,18*
€ 201,26*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 163,19*
€ 201,87*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 168,74*
€ 206,00*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 172,93*
€ 213,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,26*
€ 239,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,18*
€ 232,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,81*
€ 212,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,17*
€ 204,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,18*
€ 196,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.