Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Teflonseele Schweisskraft rot / ø 1,0-1,2 mm / 3,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Teflonseele Schweisskraft rot / ø 1,0-1,2 mm / 3,5 m
Kombi-Teflonseele Schweisskraft rot / ø 1,0-1,2 mm / 3,5 m
Kombi-Teflonseele Schweisskraft rot / ø 1,0-1,2 mm / 3,5 m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351009856
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1052593
EAN/GTIN:
     4036351009856
Suchbegriffe:
Drahtführungsseele
PTFE-Seele
  • Empfohlen für Alu im höherem Strombereich
  • Geeignet für Schweißbrenner SMB 25 bis 36
Lieferumfang: Haltenippel, O-Ring, Messingspirale
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Länge Produkt ca.:
3,5 m
Ø außen/innen:
4,0 x 2,0 mm
Ø Draht:
1,0 – 1,2 mm
Materialart:
PTFE
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rot / ø 1, 0-1, 2 mm / 3, 5 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 17,37*
€ 24,47*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,45*
€ 24,51*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 17,70*
€ 25,53*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,34*
€ 48,61*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.