Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer Metallkraft SILVER-LINE 25 Weldon, Ø 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kernbohrer Metallkraft SILVER-LINE 25 Weldon, Ø 38 mm
Kernbohrer Metallkraft SILVER-LINE 25 Weldon, Ø 38 mm
Kernbohrer Metallkraft SILVER-LINE 25 Weldon, Ø 38 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351018704
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     38720.125538
EAN/GTIN:
     4036351018704
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
metallkraft kernbohrer
kernbohrer
Kernbohrer optimal geeignet für:
  • Stahl < 500 N
  • Kunststoffe GFK/CFK

Gut geeignet für:
  • Stahl < 750 Nm
  • Kupfer, Messing, Nickel, Zinn

Einsatz möglich bei:
  • Stahl < 900 N
  • Alu < 10% Si

Eigenschaften der SILVER-LINE Kernbohrer:
HSS-XE Spezialstahl
  • Gefertigt aus hochlegiertem HSS-XE Spezialstahl
  • Dadurch extreme Härte an den Zahnspitzen (bis 68 HRC)
  • Hohe Standzeit

In Stufen gehärteter HSS-Kernbohrer
  • Standardmäßig in Stufen gehärtete HSS-Kernbohrer
  • Dadurch extrem harte Zahnspitzen (68 HRC) und dennoch flexibler Kernbohrer

Fünf Schneidengeometrien
  • Speziell den verschiedenen Durchmessern und Schnitttiefen optimal angepasste Schneidgeometrien

Passend für Kernbohrmaschinen:
Metallkraft, Alfra-Rotabest + Alfra Rota-Quick, BDS + BDS Keyless, Bektop, Bux, Euroboor, Evolution, Hougen, Jancy, Magbroach, Magtron, Magnetor, Promag, Rotabroach, Ruko + Ruko Easy Lock, Universal...
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
Weldon
Aufnahme metrisch:
19 mm
Aufnahme zöllisch:
3/4 "
Bohr-Tiefe:
25 mm
Bohr-Durchmesser:
38 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 35,98*
€ 47,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,11*
€ 47,42*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,58*
€ 68,39*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.