Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischfräse Holzkraft minimax tw 45c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischfräse Holzkraft minimax tw 45c
Tischfräse Holzkraft minimax tw 45c
Tischfräse Holzkraft minimax tw 45c
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351019350
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5502045
EAN/GTIN:
     4036351019350
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine
Mit Aluminiumschiebeschlitten und schwenkbarer Frässpindel – hohe Leistung bei geringer Investition
  • Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
  • Frässpindel von 0° bis -45° nach hinten schwenkbar
  • Drei Spindeldrehzahlen von 3500 - 10000 min¯¹
  • Serienmäßig mit Rechts-Linkslauf der Frässpindel
  • Groß dimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, direkt am Tisch befestigt
  • Solider und präziser Graugusstisch
  • Schneller und problemloser Geschwindigkeitswechsel
  • Leistungsstarker 5,0 kW Industriemotor
  • Serienmäßige Bogenfrässchutzhaube

Made in Italy

Ausstattungsdetails

Alu-Schiebeschlitten

  • Ausgestattet mit tausendfachbewährtem Kugelkontaktsystem
  • Verwindungssteif, höchstpräzise, leichtgängig und problemlos im täglichen Gebrauch
  • 10 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleiß der Führungsbahnen

Grauguss-Fräsaggregat

  • Direkt am Frästisch befestigt
  • Frässpindel weit oben mit Präzisions­kugellager gelagert, dadurch geringstmögliche Lagerbelastung und höchstmögliche Lebensdauer
  • 3 Fräsgeschwindigkeiten von 3500 bis 10000 min¯¹

Leistungsstarke Motoren

  • mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor ausgestattet

Frässchutz

  • Der Frässchutz ist für maximale Sicherheit serienmäßig mit einer höhenverstellbaren Führungs­schiene und Schutzblech ausgestattet.

Fräsanschlag

  • Exakter Fräsanschlag mit einer Schnellverstellung und einer Feineinstellung mit Skala an der Anschlagbacke
  • Der integrierte Absaug­anschluss sorgt für freie Sicht

Frästischöffnung

  • Eine große Frästischöffnung ermöglicht auch den Einsatz von größeren Abplattfräsern und Zapfenschneid- und Schlitzwerkzeugen über und unter dem Tisch

Bogenfrässchutzhaube

  • Serienmäßig im Lieferumfang enthalten

Wendeanschlagbacken

  • Vielseitig integrierbarer Anschlag zum Überbrücken der Werkzeuglücke
  • Ermöglicht sicheres Arbeiten auch mit schmalen Werkstücken

Lieferumfang:
  • Bogenfrässchutzhaube
  • Eloxierter Aluminium-Schiebeschlitten
  • Teleskop-Gehrungsanschlag
  • Aluminium-Anschlagbacken
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Tischhöhe:
900 mm
Leistung Antriebsmotor:
5,0 kW
Gewicht Netto ca.:
290 kg
Maschinenkörper Länge:
1000 mm
Maschinenkörper Breite/Tiefe:
710 mm
Platzbedarf Länge:
1945 mm
Platzbedarf Breite/Tiefe:
2220 mm
Erläuterung Platzbedarf:
Die Maße berücksichtigen maximale Verfahrwege oder Nutzlänge
Arbeitsbereich Länge:
1600 mm
Arbeitsbereich Breite/Tiefe:
1600 mm
Absaugstutzendurchmesser:
2 x 120 mm
Spindelneigung:
0 bis -45 °
Nutzlänge der Spindel:
100 mm
Spindeldrehzahlen:
3500/7000/10000 min¯¹
Werkzeugdurchmesser max. absenkbar:
180 mm
Werkzeugdurchmesser max. Zapfenfräsen:
275 mm
Arbeitstischlänge:
1000 mm
Arbeitstischbreite:
435 mm
Erläuterung Arbeitsbereich:
Die angegebenen Maße bitte mit dem Platzbedarf addieren, um
Spindeldorndurchmesser:
30 mm
Werkzeugdurchmesser max. Profilfräsen:
210 mm
Schiebeschlittenlänge:
1000 mm
Schiebeschlittenbreite:
270 mm
Spindelüberstand max. über Tisch:
130 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.168,13*
€ 4.270,51*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.533,90*
€ 4.636,80*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.534,10*
€ 4.637,00*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.636,80*
€ 5.517,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.619,31*
€ 5.496,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.552,10*
€ 5.417,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.533,90*
€ 5.395,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.