Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuelle Vertikal-Metallkreissäge Metallkraft MKS 315 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manuelle Vertikal-Metallkreissäge Metallkraft MKS 315 V
Manuelle Vertikal-Metallkreissäge Metallkraft MKS 315 V
Manuelle Vertikal-Metallkreissäge Metallkraft MKS 315 V
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351028345
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3622315
EAN/GTIN:
     4036351028345
Suchbegriffe:
Kaltkreissäge
Metallkreissäge
kaltkreissäge
Zwei Geschwindigkeiten, Doppelgehrung und Schraubstock mit Antigratvorrichtung
  • Maschinenkopf vertikal geführt, mit Schwalbenschwanzführung und einstellbarer Keilleiste
  • Um 45° nach links und 60° nach rechts schwenkbar, mit Arretierung bei -45°, 0°, -45°, 60°
  • Zwei Schnittgeschwindigkeiten
  • Einstellbarer Tiefenanschlag für den Vertikalhub des Sägekopfes
  • Querverschiebbarer Schraubstock mit Antigratvorrichtung
  • Stabiler und robuster Aufbau
  • Einfache und problemlose Bedienung
  • Untersetzungsgetriebe geräuscharm im Ölbad laufend
  • Kühlmittelpumpe mit Kühlmittelfilter
  • Kühlmittelstrahlverteilung, für bessere Schmierung des Sägeblattes
  • Spanbrecher zur Blattreinigung
  • Elektrische Anlage in Niederspannung 24 Volt, mit Not-Aus-Schalter, Hauptschalter, Drehzahlwahlschalter und Überlastschutz
  • Steuerhandgriff mit Sicherheitsschalter
Qualität Made in Europe Lieferumfang:
  • Kühlmitteleinrichtung mit Filter
  • Materialauflagearm mit Rolle
  • Längenanschlag 500 mm
  • Bedienwerkzeug
  • Späneräumer T4
  • ohne Sägeblatt
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Sägeblattdurchmesser:
315 mm
Leistung Antriebsmotor:
1,3/1,8 kW
Sägeblattdrehzahlen:
33/66 min¯¹
Länge Produkt ca.:
1500 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
650 mm
Höhe Produkt ca.:
1700 mm
Gewicht Netto ca.:
270 kg
Gehrungswinkel:
-45 – +60 °
Schnittkapazität 0° rund Vollmaterial:
70 mm
Schnittkapazität +45° rund Vollmaterial:
70 mm
Schnittkapazität 0° quadrat Rohr:
90 x 90 mm
Schnittkapazität +45° quadrat Rohr:
70 x 70 mm
Schnittkapazität 0° rund Rohr:
100 mm
Schnittkapazität 0° rechteck Rohr:
135 x 80 mm
Schnittkapazität -45° rund Vollmaterial:
70 mm
Schnittkapazität -45° rund Rohr:
100 mm
Schnittkapazität -45° quadrat Rohr:
90 x 90 mm
Schnittkapazität -45° rechteck Rohr:
100 x 80 mm
Schnittkapazität +45° rund Rohr:
80 mm
Schnittkapazität +45° rechteck Rohr:
70 x 80 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: MKS 315 V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.937,42*
€ 5.053,36*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.937,62*
€ 5.053,56*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.021,20*
€ 5.137,28*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.053,36*
€ 6.013,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.033,04*
€ 5.989,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.955,54*
€ 5.897,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.937,42*
€ 5.875,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.