Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuelle Tafelblechschere Metallkraft BSS 1250 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manuelle Tafelblechschere Metallkraft BSS 1250 E
Manuelle Tafelblechschere Metallkraft BSS 1250 E
Manuelle Tafelblechschere Metallkraft BSS 1250 E
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351028772
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3816002
EAN/GTIN:
     4036351028772
Suchbegriffe:
Tafelblechschere
Tafelschere
tafelschere
Manuelle Bedienung. In schwerer Ausführung
  • Für Blechtafeln bis zu 1,5 mm
  • Äußerst stabile und schwere Konstruktion aus Gusseisen
  • Offene Bauweise
  • Großer Guss-Arbeitstisch
  • Der serienmäßige Niederhalter sorgt für gute Schnittergebnisse
  • Abnehmbarer Gehrungsanschlag auf Arbeitstisch
  • Über Handkurbel verstellbarer Seitenanschlag Länge
  • Optimales Preis-Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
1250 mm
Länge Produkt ca.:
2450 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
1000 mm
Höhe Produkt ca.:
1820 mm
Gewicht Netto ca.:
480 kg
Schnittleistung bei Materialzugfestigkeit 400 N/mm²:
1,50 mm
Hinteranschlag Verstellbereich bis:
0 – 550 mm
Tisch Länge:
600 mm
Tisch Tiefe:
1530 mm
Tisch Höhe:
750 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: BSS 1250 E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.619,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.718,88*
€ 3.235,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.700,37*
€ 3.213,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.646,11*
€ 3.148,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.619,66*
€ 3.117,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.