Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorische Rundbiegemaschine Metallkraft RBM 2050-15E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorische Rundbiegemaschine Metallkraft RBM 2050-15E
Motorische Rundbiegemaschine Metallkraft RBM 2050-15E
Motorische Rundbiegemaschine Metallkraft RBM 2050-15E
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351029199
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3813204
EAN/GTIN:
     4036351029199
Suchbegriffe:
Rundbiegemaschine
rundbiegemaschine
Asymmetrisch mit drei Walzen
  • Zum Einsatz in Industrie und Handwerk
  • Schwere und stabile Gusseisenkonstruktion
  • Asymmetrisches 3-Walzensystem
  • Oberwalze ausschwenkbar, dadurch einfache Entnahme des fertigen Werkstücks
  • Leicht verstellbare Ober- und Unterwalze
  • Durch die Fußbedienung bleiben beide Hände frei für die Materialzuführung
  • Bedienerfreundlich
  • Kraftvoller 400 Volt Motor
  • Optional erhältlich: gehärtete Walzen

Hinweise:
  • Bei Bestellung bitte zu bearbeitende Materialart angeben !
  • Sämtliches Zubehör nur ab Werk möglich.
Lieferumfang:
  • Angetriebene Ober- und Unterwalze
  • Möglichkeit zum konischen Biegen
  • Drahteinlegerille auf Unter- und Hinterwalze
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Leistung Antriebsmotor:
1,5 kW
Arbeitsbreite max.:
2050 mm
Länge Produkt ca.:
2630 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
700 mm
Höhe Produkt ca.:
1200 mm
Gewicht Netto ca.:
665 kg
Biegeleistung max. Stahl 400 N/mm²:
1.5 mm
Durchmesser Obere Walze:
95 mm
Biegedurchmesser min.:
145 mm
Biegeleistung max. VA-Stahl:
1.1 mm
Biegeleistung max. Aluminium:
1.8 mm
Walzengeschwindigkeit:
6 m/min
Konischbiegeleistung max. Stahl 400 N/mm²:
0.7 mm
Konischbiegeleistung max. VA-Stahl:
0.5 mm
Konischbiegeleistung max. Aluminium:
0.9 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: RBM 2050-15E
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.898,07*
€ 5.987,59*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.898,27*
€ 5.987,79*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.094,90*
€ 6.184,42*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.987,59*
€ 7.125,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.963,17*
€ 7.096,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.914,34*
€ 7.038,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.898,07*
€ 7.018,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.