Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischfräse Holzkraft minimax t 45c LL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischfräse Holzkraft minimax t 45c LL
Tischfräse Holzkraft minimax t 45c LL
Tischfräse Holzkraft minimax t 45c LL
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351035794
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5502049
EAN/GTIN:
     4036351035794
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine
Preisgünstig, mit starrer Frässpindel und Graugussarbeitstisch
  • Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
  • Mit starrer Frässpindel
  • 3 Spindeldrehzahlen 3500 bis 10000 min¯¹
  • Frässpindel mit Rechts-Linkslauf
  • Groß dimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, direkt am Tisch befestigt
  • Mit Absaughaube unter dem Arbeitstisch für eine bessere Absaugung
  • Solider und präziser Graugusstisch
  • Schneller und problemloser Geschwindigkeitswechsel
  • Leistungstarker Motor mit 5,0 kW
  • Serienmäßige Bogenfrässchutzhaube
  • Qualität Made in Italy


Ausstattungsdetails
Grauguss-Fräsaggregat
  • Direkt am Frästisch befestigt
  • Frässpindel weit oben mit Präzisions­kugellager gelagert, dadurch geringstmögliche Lagerbelastung und höchst­mögliche Lebensdauer
  • 3 Fräsgeschwindig­keiten von 3500 bis 10000 min¯¹

Leistungsstarke Motoren
  • mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor ausgestattet

Frässschutz
  • Der Standard-Frässchutz ist für maximale Sicherheit serienmäßig mit einer höhenverstellbaren Führungs­schiene und Schutzblech ausgestattet.

Fräsanschlag
  • Exakter Fräsanschlag mit einer Schnellverstellung und einer Feineinstellung mit Skala an der Anschlagbacke
  • Der integrierte Absaug­anschluss sorgt für freie Sicht

Frästischöffnung
  • Eine große Frästischöffnung ermöglicht auch den Einsatz von größeren Abplatt­fräsern und Zapfenschneid- und Schlitz­werkzeugen über und unter dem Tisch

Bogenfrässchutzhaube
  • Serienmäßig im Lieferumfang enthalten

Wendeanschlagbacken
  • vielseitig integrierbarer Anschlag zum Überbrücken der Werkzeuglücke
  • ermöglicht sicheres Arbeiten auch mit schmalen Werkstücken


Zubehör
HOLZKRAFT-Sicherheits-Systemanschlagbacken, verstellbar
  • Optimaler Schutz auf jeder Tischfräse, individuell einstellbar auf die jeweilige Aufgabe
  • Universelle Grundelemente zur Aufnahme von AIGNER-Sicherheits- und Arbeitsvorrichtungen
  • Schnell einstellbar durch gleichzeitge Klemmung aller einzeln verschiebbaren Stäbe
  • Aus hochwertigem Aluminium
  • Universal einsetzbar auf allen HOLZKRAFT Tischfräsmaschinen
  • 500 mm: Art.-Nr.: 5851000
  • 650 mm: Art.-Nr.: 5851650
Lieferumfang:
  • Bogenfrässchutzhaube
  • Aluminium-Anschlagbacken
  • Tischverlängerung links und rechts
  • ausziehbare Werkstückauflage
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Tischhöhe:
900 mm
Leistung Antriebsmotor:
5,0 kW
Gewicht Netto ca.:
240 kg
Maschinenkörper Länge:
1000 mm
Maschinenkörper Breite/Tiefe:
575 mm
Platzbedarf Länge:
1945 mm
Platzbedarf Breite/Tiefe:
920 mm
Erläuterung Platzbedarf:
Die Maße berücksichtigen maximale Verfahrwege oder Nutzlänge
Arbeitsbereich Länge:
1600 mm
Arbeitsbereich Breite/Tiefe:
1600 mm
Absaugstutzendurchmesser:
2 x 120 mm
Nutzlänge der Spindel:
100 mm
Spindeldrehzahlen:
3500/7000/10000 min¯¹
Werkzeugdurchmesser max. absenkbar:
180 mm
Arbeitstischlänge:
1945 mm
Arbeitstischbreite:
695 mm
Erläuterung Arbeitsbereich:
Die angegebenen Maße bitte mit dem Platzbedarf addieren, um
Spindeldorndurchmesser:
30 mm
Werkzeugdurchmesser max. Profilfräsen:
210 mm
Spindelüberstand max. über Tisch:
130 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.272,77*
€ 3.359,58*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.528,15*
€ 3.616,02*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.528,35*
€ 3.616,22*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.635,20*
€ 3.832,806*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.616,02*
€ 4.303,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.602,60*
€ 4.287,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.548,35*
€ 4.222,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.528,15*
€ 4.198,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.