Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsinverter Schweisskraft KOMBI 350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktionsinverter Schweisskraft KOMBI 350
Multifunktionsinverter Schweisskraft KOMBI 350
Multifunktionsinverter Schweisskraft KOMBI 350
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351040699
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1087056
EAN/GTIN:
     4036351040699
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
mag-schweißgerät
Zum MIG/MAG-, WIG- und Elektrodenschweißen. Leicht und robust, ideal für den Baustellen-Einsatz

Hot-Start-Funktion

  • Zündhilfe für die Zündung des Lichtbogens einer Stabelektrode beim Elektrodenschweißen. Durch eine automatische kurzzeitige Erhöhung des Schweißstroms zündet der Lichtbogen sofort stabil.

Arc-Force-Regelung

  • Die Schweißleistung wird beim Elektrodenschweißen zum eingestellten Wert möglichst konstant gehalten. Der Lichtbogen brennt stabil, auch bei schwierigen Elektroden oder Positionen, das Schweißergebnis ist gleichmäßiger.

Anti-Stick-Funktion

  • Im Falle eines Festklebens der Elektrode am Werkstück wird der Schweißstrom abgeschaltet. Die Elektrode glüht nicht aus und lässt sich leicht vom Werkstück ablösen.

Pulsen in WIG-Funktion mit Pulse-Box

  • Schweißnahtfehler am Nahtanfang und Nahtende, z.B. beim Rohrschweißen, werden durch Pulsen vermieden.

MIG-Schweißen ohne Flasche

  • Erweiterter Anwendungsbereich durch Möglichkeit, Fülldrähte zu verwenden, dadurch MIG-Schweißen z.B. auf Baustellen auch ohne Gasflasche möglich, ein großes Plus an Mobilität.

Lift-Arc-Zündung

  • Anreißzündung beim WIG-Schweißen mit einem Minimalstrom. Erst nach der Zündung des Lichtbogens wird der eingestellte Schweißstrom freigegeben.

Einstellbare elektronische Drossel

  • Für optimale Anpassung von Lichtbögen je nach Anforderung von hart bis weich.

Lieferumfang:
  • Förderrollen 1,0/1,2 mm
Weitere Informationen:
Leerlaufspannung:
75 V
Einstellbereich Elektrode:
5 – 320 A
Norm:
EN 60 974-1; -10
Anschlussspannung:
3 x 400 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Länge Produkt ca.:
760 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
228 mm
Höhe Produkt ca.:
475 mm
Gewicht Netto ca.:
26,5 kg
EMV-Klasse:
A
Erläuterung EMV-Klasse:
Diese Klasse A Schweißeinrichtung ist nicht für den Gebrauch
Grundwerkstoffe:
<ul><li>Niedriglegierte Werkstoffe</li><li>Hochlegierte Werk
Einstellbereich MIG/MAG:
15 – 350 A
Kennzeichnung:
CE, S
Drahtvorschubeinheit:
4 Rollen
Leistungsaufnahme MIG/MAG:
8,6 kVA
Positive Netzspannungstoleranz:
10 %
Negative Netzspannungstoleranz:
10 %
Verfahren:
<ul><li>MIG/MAG</li><li>WIG DC mit LIFT-ARC</li><li>Elektrod
Blechdicken:
<ul><li>WIG ab ca. 1 mm</li><li>MIG/MAG ab ca. 1 mm</li><li>
Typische Anwendungen:
<ul><li>Anlagen-, Behälter-, Maschinen-, Stahlbau</li><li>In
Einstellbereich WIG DC:
5 – 320 A
Leistungsaufnahme Elektrode:
9,8 kVA
Einschaltdauer bei max. Strom 40°C MIG/MAG:
40 %
Einschaltdauer bei max. Strom 40°C WIG DC:
60 %
Einschaltdauer bei max. Strom 40°C Elektrode:
40 %
Strom bei ED 100% 40°C MIG/MAG:
230 A
Strom bei ED 100% 40°C WIG DC:
260 A
Strom bei ED 100% 40°C Elektrode:
230 A
Schweißbare Elektroden:
1,6 – 6,0 mm
Leistungsaufnahme WIG DC:
7,8 kVA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 350
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.779,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.869,95*
€ 3.415,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.857,61*
€ 3.400,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.805,04*
€ 3.338,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.779,28*
€ 3.307,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.