Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulische Ringbiegemaschine Metallkraft PRM 60 FH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulische Ringbiegemaschine Metallkraft PRM 60 FH
Hydraulische Ringbiegemaschine Metallkraft PRM 60 FH
Hydraulische Ringbiegemaschine Metallkraft PRM 60 FH
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351048282
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3812060
EAN/GTIN:
     4036351048282
Suchbegriffe:
Ringbiegemaschine
ringbiegemaschine
Horizontal und vertikal einsetzbar für Profile, Rohre und Vollmaterial
  • Schwere Schweißkonstruktion aus Stahl
  • Horizontale und vertikale Arbeitsmöglichkeit
  • Hydraulische Zustellung der oberen Walze
  • Digitalanzeige für Zustellwalze
  • Alle 3 Walzen angetrieben und gehärtet
  • Seitliche Richtrollen, stufenlos verstellbar
  • Separates Steuerpult mit Fußbedienung


Sonderzubehör:
  • Rohrbiegewalzen
  • Winkelbiegewalzen
  • Sonderrichtrollen
  • Profilbiegewalzen
  • Kunststoffwalzen für weiche Materialien


Hinweis:
  • Bitte bei Bestellung zu bearbeitende Materialart angeben!
  • NC-Steuerung Art. Nr. 3880163: Nur ab Werk möglich

  • Optional kann die Maschine mit Biegerollen speziell für ihre Bedürfnisse bestückt werden
  • Auch untypische Größen können auf Anfrage angefertigt werden
Lieferumfang:
  • Standard Biegerollen
  • mobiles Fußpedal für Links-Rechtslauf mit Notaus
  • Richtrollen
  • Digitalanzeige für Zustellwalze
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Geschwindigkeit:
4 m/min
Leistung Antriebsmotor:
1,5 kW
Länge Produkt ca.:
1000 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
1400 mm
Höhe Produkt ca.:
1650 mm
Gewicht Netto ca.:
950 kg
Vierkantmaterial Abmessungen Streckgrenze 24 kg/mm² [1]:
50 mm
Vierkantmaterial min. Biege-Ø Streckgrenze 24 kg/mm² [1]:
800 mm
Vierkantmaterial Abmessungen Streckgrenze 24 kg/mm² [2]:
20 mm
Vierkantmaterial min. Biege-Ø Streckgrenze 24 kg/mm² [2]:
400 mm
Flachmaterial leichte Achse Abmessungen Streckgrenze 24 kg/:
50 x 10 mm
Flachmaterial leichte Achse min. Biege-Ø Streckgrenze 24 kg:
600 mm
Flachmaterial schwere Achse Abmessungen Streckgrenze 24 kg/:
40 x 10 mm
Flachmaterial schwere Achse min. Biege-Ø Streckgrenze 24 kg:
1200 mm
T-Profil Steg oben Abmessungen Streckgrenze 24 kg/mm² [1]:
80 x 9 mm
T-Profil Steg oben min. Biege-Ø Streckgrenze 24 kg/mm² [1]:
1000 mm
T-Profil Steg oben Abmessungen Streckgrenze 24 kg/mm² [2]:
40 x 5 mm
T-Profil Steg oben min. Biege-Ø Streckgrenze 24 kg/mm² [2]:
400 mm
Erläuterung zu T-Profil Steg oben:
Zusätzliche Distanzscheiben evtl. erforderlich
T-Profil Steg außen Abmessungen Streckgrenze 24 kg/mm² [1]:
80 x 9 mm
T-Profil Steg außen min. Biege-Ø Streckgrenze 24 kg/mm² [1:
1000 mm
T-Profil Steg außen Abmessungen Streckgrenze 24 kg/mm² [2]:
40 x 5 mm
T-Profil Steg außen min. Biege-Ø Streckgrenze 24 kg/mm² [2:
400 mm
T-Profil Steg innen Abmessungen Streckgrenze 24 kg/mm² [1]:
80 x 9 mm
T-Profil Steg innen min. Biege-Ø Streckgrenze 24 kg/mm² [1:
1200 mm
T-Profil Steg innen Abmessungen Streckgrenze 24 kg/mm² [2]:
40 x 5 mm
T-Profil Steg innen min. Biege-Ø Streckgrenze 24 kg/mm² [2:
500 mm
UPN-Profil Schenkel außen Abmessungen Streckgrenze 24 kg/mm:
UPN 60
UPN-Profil Schenkel außen min. Biege-Ø Streckgrenze 24 kg/m:
500 mm
UPN-Profil Schenkel innen Abmessungen Streckgrenze 24 kg/mm:
UPN 60
UPN-Profil Schenkel innen min. Biege-Ø Streckgrenze 24 kg/m:
600 mm
Erläuterung zu Biegeleistungen Profil-Typ Standard:
Die Leistungsangaben gelten für Material mit einer max. Stre
Erläuterung zu Biegeleistungen Profil-Typ optional:
Die Leistungsangaben gelten für Material mit einer max. Stre
Wellendurchmesser oben:
60 mm
Wellendurchmesser unten:
60 mm
Walzendurchmesser oben:
215 mm
Walzendurchmesser unten:
215 mm
Hydraulikdruck:
16 t
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: PRM 60 FH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12.269,55*
€ 12.329,88*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12.269,75*
€ 12.330,09*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12.501,90*
€ 12.560,45*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.329,88*
€ 14.672,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.293,06*
€ 14.628,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.269,55*
€ 14.600,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.