Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulische Profilstahlschere/Lochstanze Metallkraft HPS 40 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulische Profilstahlschere/Lochstanze Metallkraft HPS 40 S
Hydraulische Profilstahlschere/Lochstanze Metallkraft HPS 40 S
Hydraulische Profilstahlschere/Lochstanze Metallkraft HPS 40 S
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351051121
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3819040
EAN/GTIN:
     4036351051121
Suchbegriffe:
Lochstanzmaschine
Lochstanzwerkzeug
Profilstahlschere
profilstahlschere
Kombinierte Maschine mit bis zu 5 Bearbeitungsstationen und Fußbedienung
  • Stanzstation, Flachstahlschere, Winkelstahlschere, Profilstahlschere, ab HPS 45S mit Ausklinkstation
  • DS-Reihe mit zwei Arbeitszylindern und zwei Fußpedalen zum gleichzeitigen Arbeiten mit Stanzstation und Profilstahlschere
  • Stufenlose Einstellung des Hubwegs
  • Größere Ausladung für Stanzstation mit 620 mm optional, ab HPS 55DS erhältlich
  • Schwere und stabile Schweißkonstruktion
  • Ab HPS 45S serienmäßig mit Ausklinkmesser
  • Mit kraftvollem 400 Volt Motor
  • V-Ausklinkmesser, übergroße Stanzeinrichtung und größere Ausladung für Stanzstation auf Anfrage erhältlich
  • Zweistufiges Fußpedal für Tippbetrieb
  • Standardmäßig mit MUBEA-Aufnahme für Stempel Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 sowie Matrize Nr. 30, Nr. 45 und Nr. 60, Verwendung von Stempel und Matrize Nr. 4 und Nr. 80 optional möglich (außer HPS 40S)

Vorteile des Stanzens gegenüber dem Bohren:


  • Hohe Zeitersparnis - Taktzeiten
  • Keine Späne
  • Keine Kühlung

Hinweis:


  • Alle hydraulischen Profilstahlscheren werden mit Öl ausgeliefert
Lieferumfang:
  • Stanzstation
  • Flachstahlschere
  • Winkelstahlschere
  • Profilstahlschere mit Rund- und Vierkantmesser
  • Stempelaufnahme mit Bajonettverschluss
  • Stempel- und Matrizenreduzierungen Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 30, Nr. 45, Nr. 60
  • Stanze und Flachstahlschere mit verstellbaren Anschlägen
  • Hakenschlüssel
  • Fußpedal
  • Hydrauliköl
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Leistung Antriebsmotor:
3 kW
Länge Produkt ca.:
1100 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
800 mm
Höhe Produkt ca.:
1520 mm
Gewicht Netto ca.:
580 kg
Stanzdruck:
40 t
Stanzstation Durchmesser x Blechstärke max. Stahl 400 N/mm²:
20 x 15 mm
Stanzstation Durchmesser max. x Blechstärke Stahl 400 N/mm²:
30 x 10 mm
Stanzstation Hubweg max.:
50 mm
V-Ausklinkwerkzeuge Zubehör:
100 x 100 x 8 mm
Flachstahlschere Material Breite x Stärke max.:
200 x 13 mm
Flachstahlschere Material Breite max. x Stärke:
300 x 6 mm
Flachstahlschere Messerlänge:
356 mm
Flachstahlschere Winkelschnitt 45° Schenkellänge max. x Stär:
80 x 10 mm
Flachstahlschere Arbeitshöhe:
980 mm
Stanzstation Ausladung:
175 mm
Stanzstation Hubanzahl:
20 /min
Stanzstation Arbeitshöhe:
980 mm
Stahlstabschere Kapazität Rundmaterial:
30 mm
Stahlstabschere Kapazität quadratisches Material:
25 mm
Winkelstahlschere Schnittkapazität 90° L-Profil:
80 x 80 x 8 mm
Winkelstahlschere Schnittkapazität 45° L-Profil:
50 x 6 mm
Winkelstahlschere Schnittkapazität U-I Profil Zubehör:
76 x 38 mm
Winkelstahlschere Schnittkapazitä T-Profil Zubehör:
38 x 6 mm
Winkelstahlschere Arbeitshöhe:
1100 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.355,83*
€ 7.444,04*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.356,04*
€ 7.444,24*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.510,95*
€ 7.598,39*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.444,04*
€ 8.858,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.422,59*
€ 8.832,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.355,83*
€ 8.753,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.