Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Schnellkupplung Aircraft ½" IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Schnellkupplung Aircraft ½" IG
Sicherheits-Schnellkupplung Aircraft ½" IG
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351051473
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2203106
EAN/GTIN:
     4036351051473
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
druckfreies Kuppeln der Stecknippelsysteme aus Deutschland, der Schweiz, Italien und den USA
  • Komfort-Sicherheitskupplungen
  • AIRCRAFT setzt als erster Hersteller an allen Druckluftentnahmestellen der Airprofi-Serie Einhand-Sicherheitskupplungen serienmäßig ein.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
Arbeitssicherheit
  • Keine Teile und Schmutzpartikel werden weggeschleudert
  • Kein Aufpeitschen der Schlauchleitung wie bei einer konventionellen Schnelltrenn-Kupplung
  • Das System erfüllt die Forderungen der ISO 4414 und ist BIA-konform. Erhöhter Sicherheitsstandard am Arbeitsplatz serienmäßig!

Sehr hohe Durchflussleistung
Hohe Beständigkeit
  • Stecknippel wird keiner mechanischen Belastung ausgesetzt, auch Messingnippel halten somit länger

Komfort
  • KOMFORT-Sicherheitskupplungen - unvergleichbar einfach zu bedienen
  • Druckloses Kuppeln Nippelführung mit zwei Fingern möglich

Universal-Kupplung
  • Gleichermaßen einsetzbar mit den Stecknippelsystemen aus Deutschland, der Schweiz, Italien und den USA
Weitere Informationen:
Anschluss:
Innengewinde
Temperatur:
-15 – 80 °C
Höchstdruck:
20 bar
Länge Produkt ca.:
72 mm
Gewicht Netto ca.:
125 g
Durchmesser Produkt ca.:
28 mm
Anschluss Abmessung:
½ "
Durchsatz bei 6 bar:
2500 l/min
Stecknippelsystem:
deutsch, schweizerisch, italienisch, us-amerikanisch
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,62*
€ 17,50*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,65*
€ 17,54*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 12,55*
€ 17,94*
24 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 19,45*
€ 33,27*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,61*
€ 41,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.