Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brenner-Set Rehm BK R-TIG 450W/70


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Brenner-Set Rehm BK R-TIG 450W/70
Brenner-Set Rehm BK R-TIG 450W/70
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351056935
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1485220
EAN/GTIN:
     4036351056935
Suchbegriffe:
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
wig-brenner
  • Handgriff mit „GRIP“ und kurzem Kugelgelenk für hohe Griffsicherheit und optimale Handhabung
  • Modulare Schalt- und Regelfunktionen im Griff für hohe Ergonomie beim Schweißen
  • Leichtes und flexibles Schlauchpaket
  • Exzellente HF-Sicherheit
Lieferumfang:
  • WIG Brenner TIG 450W 8 m
  • Massekabel 4 m, 70 mm²
  • Druckminderer
Weitere Informationen:
Einschaltdauer:
100 %
Durchmesser Elektrode:
1,6 – 4,8 mm
Anschluss:
SK 13 mm
Spezifikation:
Up/Down, iSYSTEM
Strom max. DC:
400 A
Strom max. AC:
280 A
Kühlung:
wassergekühlt
Länge Schlauchpaket:
8 m
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: BK R-TIG 450 W/70 S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,01*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 521,21*
€ 620,24
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 511,49*
€ 608,67
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 467,05*
€ 555,79
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 449,99*
€ 535,49
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 437,01*
€ 520,04
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.