Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIG-Schweißbrenner, wassergekühlt Rehm R-TIG 12-260W 8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIG-Schweißbrenner, wassergekühlt Rehm R-TIG 12-260W 8m
WIG-Schweißbrenner, wassergekühlt Rehm R-TIG 12-260W 8m
WIG-Schweißbrenner, wassergekühlt Rehm R-TIG 12-260W 8m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351056973
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1465268
EAN/GTIN:
     4036351056973
Suchbegriffe:
Schweißbrenner
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
schweißbrenner
  • Handgriff mit „GRIP“ und kurzem Kugelgelenk für hohe Griffsicherheit und optimale Handhabung
  • Modulare Schalt- und Regelfunktionen im Griff für hohe Ergonomie beim Schweißen
  • Leichtes und flexibles Schlauchpaket
  • 12-poliger Anschlussstecker
Weitere Informationen:
Einschaltdauer:
100 %
Durchmesser Elektrode:
1,0 – 3,2 mm
Spezifikation:
Up/Down, iSYSTEM
Strom max. DC:
260 A
Strom max. AC:
185 A
Kühlung:
wassergekühlt
Länge Schlauchpaket:
8 m
Anschluss Stecker:
12 polig
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: R-TIG 12-260W 8m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,02*
€ 413,30*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,67*
€ 413,53*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 348,80*
€ 422,17*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,30*
€ 491,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,84*
€ 488,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,62*
€ 441,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,17*
€ 429,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,02*
€ 416,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.