Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftbehälter Aircraft DB VZ 2000/16 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351115496
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2500901
EAN/GTIN:
     4036351115496
  • Druckluftbehälter nach AD 2000 / ohne Armaturensatz / 11 und 16 bar
  • Innen und außen feuerverzinkt
  • Gebaut nach EG-Richtlinie 87/404/EWG oder DGRL 97/23/EG -AD 2000, Modul: H / H 1
  • Betriebsbedingungen nach AD 2000 - S1 (10/2000) = An- und Abfahrten und 20% Druckschwankungsbreite
  • Nach ISO 9001:2015 zertifizierter Hersteller
Weitere Informationen:
Typ:
Liegend
Behälterinhalt:
2000 l
Höchstdruck:
16 bar
Gewicht Netto ca.:
620 kg
AD 2000 konform:
ja
Wartungsöffnung:
2x Handloch
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.907,25*
€ 5.111,31*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.223,12*
€ 5.427,47*
Lager 7
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.201,62*
€ 6.406,21*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.406,21*
€ 7.623,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.369,21*
€ 7.579,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.241,90*
€ 7.427,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.201,62*
€ 7.379,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.