Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltevorrichtung MBS 125 auf UWT 3200 Metallkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haltevorrichtung MBS 125 auf UWT 3200 Metallkraft
Haltevorrichtung MBS 125 auf UWT 3200 Metallkraft
Haltevorrichtung MBS 125 auf UWT 3200 Metallkraft
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351132820
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3630125-1
EAN/GTIN:
     4036351132820
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
  • Haltevorrichtung für Metallkraft Metallbandsäge MBS 125 auf Universal-Werktisch und Rollenbahn Holzkraft UWT 3200
Hinweis:
Bei montierter Haltevorrichtung keine separate Nutzung der MBS 125 aufgrund mangelnder Standsicherheit möglich. Lieferumfang:
  • 1x Winkeleisen 30 x 30 x 300 mm mit Bohrung 8,5 mm mittig
  • 1x Sechskantschraube M8 x 170 mm
  • 2x Schloßschrauben M8 x 80 mm
  • 3x Sechskantmutter M8
  • 6x Karossieriescheibe 8,4 x 24 mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 51,50*
€ 67,43*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,72*
€ 67,47*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 51,70*
€ 69,34*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.