Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausatz mit hoher Oberwange Metallkraft AB1300H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbausatz mit hoher Oberwange Metallkraft AB1300H
Anbausatz mit hoher Oberwange Metallkraft AB1300H
Anbausatz mit hoher Oberwange Metallkraft AB1300H
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351147299
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3771301
EAN/GTIN:
     4036351147299
Suchbegriffe:
AB1300H
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite max.:
1300 mm
Länge Produkt ca.:
1480 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
500 mm
Höhe Produkt ca.:
1060 mm
Gewicht Netto ca.:
16 kg
Breite/Tiefe max. Produkt ca.:
570 mm
Biegewinkel max.:
93 °
Biegeleistung Aluminium:
1.20 mm
Erläuterung zu Abmessungen:
Angaben nach Einbau des Anbausatzes
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,84*
€ 470,93*
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 388,30*
€ 471,1524*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,55*
€ 526,05*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,54*
€ 542,66*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,93*
€ 560,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,86*
€ 556,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,59*
€ 520,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,41*
€ 507,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,84*
€ 475,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.